MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA GG 500V 40A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA GG 500V 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031740525

Sähkönumero

3174052

Toimittajan tuotenumero

P201815J

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

40 A