MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA GG 500V 6A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA GG 500V 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008530

Sähkönumero

3174044

Toimittajan tuotenumero

G214113

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

6 A