MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 4A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009629

Sähkönumero

3174101

Toimittajan tuotenumero

Q222976J

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

4 A

22X58AM690V4A