MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 400V 125A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399010083
Sähkönumero
3174146
Toimittajan tuotenumero
S201312J
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
125 A
22X58HÄL-LAUKAM