MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 500V 100A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 100 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399009582
Sähkönumero
3174067
Toimittajan tuotenumero
T217183J
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
100 A
22X58HÄL-LAUKGG