MERSEN - Varokealusta 1-nap DIN-kisko - FS 00-160A/690V P/P M8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NH00
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 160 A
Kiskoasennettava - ei
Kääntömekanismi - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031729117
Sähkönumero
3172911
Toimittajan tuotenumero
R216192C
Tukkuerä
30
Varokealustan koko:
NH00
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
160 A
Kiskoasennettava:
ei
Kääntömekanismi:
ei
-