METRAWATT - Kosketinlohko 44-161 - 44-161

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - paino/kosketusnappi
Nimellisjännite - 500 V
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9723012
Toimittajan tuotenumero
44-161
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
paino/kosketusnappi
Nimellisjännite:
500 V
Nimellisvirta:
10 A
-