METRAWATT - Kosketussuoja 704.964.5 - 704.964.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 42 mm
Leveys - 29 mm
Syvyys - 3.5 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9723022
Toimittajan tuotenumero
704.964.5
Tukkuerä
1
Korkeus:
42 mm
Leveys:
29 mm
Syvyys:
3.5 mm
Suojuksen väri:
muu
-