varastointi päättyy

METRAWATT - Sovitin 44-901 - 44-901

Kontram Oy
KopioiKopioi
METRAWATT - Sovitin 44-901 - 44-901

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen leveys - 29.6 mm

  • Laitteen korkeus - 44 mm

  • Laitteen syvyys - 12.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9723029

Toimittajan tuotenumero

44-901

Tukkuerä

1

Laitteen leveys:

29.6 mm

Laitteen korkeus:

44 mm

Laitteen syvyys:

12.8 mm

-