METRIX - Yleismittari digitaalinen - MTX3297

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6750697
Toimittajan tuotenumero
MTX3297
Tukkuerä
1
LCIE 19 ATEX 3011 X : - Ex I M1, - Ex II 1 G, - Ex II 1 D IECEx LCIE19.0003X : - Ex ia I Ma, - Ex ia IIC T4 Ga, - Ex ia IIIC T135 °C DaJatkuvaan käyttöön näissä Ex-tiloissa <(><<)>65V och <(><<)>5A RMS
MTX3297Ex yleismittari Ex-luokituksella on 60 000 numeroinen, kaksoisnäytön omaava yleismittari vaativiin mittausolosuhteisiin.
Sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa seuraavilla sertifikaateilla:
LCIE 19 ATEX 3011 X: Ex I M1, Ex II 1 G, Ex II 1 D
ja
IECEx LCIE 19.0003X; Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 °C Da
Kaikki sertifikaatit ovat jatkuvaan käyttöön mainituissa Ex-tiloissa. Odotusaikaa ei tarvita käytettäessa Ex-tilojen ulkopuolella.
MTX3297Ex on myös turvallinen yleismittari jännitteen, virran, vastuksen, kapasitanssin, taajuuden, lämpötilan sekä diodien mittaamiseen. MTX3297Ex omaa erittäin korkean resoluution mitattaessa jännitettä (1 µV) ja virtaa (0,01 µA).
Yleismittaria voidaan käyttää Ex-tilojen ulkopuolella.
MTX3297Ex yleismittari Ex-luokituksella on 60 000 numeroinen, kaksoisnäytön omaava yleismittari vaativiin mittausolosuhteisiin.
Sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa seuraavilla sertifikaateilla:
LCIE 19 ATEX 3011 X: Ex I M1, Ex II 1 G, Ex II 1 D
ja
IECEx LCIE 19.0003X; Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 °C Da
Kaikki sertifikaatit ovat jatkuvaan käyttöön mainituissa Ex-tiloissa. Odotusaikaa ei tarvita käytettäessa Ex-tilojen ulkopuolella.
MTX3297Ex on myös turvallinen yleismittari jännitteen, virran, vastuksen, kapasitanssin, taajuuden, lämpötilan sekä diodien mittaamiseen. MTX3297Ex omaa erittäin korkean resoluution mitattaessa jännitettä (1 µV) ja virtaa (0,01 µA).
Yleismittaria voidaan käyttää Ex-tilojen ulkopuolella.