MICA - Säil/Lat.tell. IL-sarjan valot - MICA ILC-4 LATAUSTELINE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087761734
Sähkönumero
8776173
Toimittajan tuotenumero
ILC
Tukkuerä
1
Lataa kaikkia Mica IL- käsivalaisinmalleja ja HB- vyöakkuja sekä HL-150kypärävalaisimia. ILC4 kotelointiluokka IP 44. Latausaika: NiCd 5,5Ahakut 6h. NiMH 9,0Ah akut 10h. Syöttöjännite ajoneuvoista 12...30VDC. IL-2 muuntajalla verkosta.
MICA ILC4 Kotelointiluokka IP 44.
Mikrokontrolleriohjattu ja elektronisesti varmennettu lataustoiminto. Tunnistaa NiMH tai NiCD akun lataustarpeen ja toimii sen mukaan.
Latausaika: NiCd 5,5Ah akut 6h. NiMH 9,0Ah akut 10h
Syöttöjännite ajoneuvoista 12...30VDC. IL-2 muuntajalla verkosta.
Lataa kaikkia Mica IL- käsivalaisinmalleja ja HB- vyöakkuja sekä HL-150 kypärävalaisimia. Myös RK-halogen mallit.
Ajoneuvo sertifioitu. e17
MICA ILC4 Kotelointiluokka IP 44.
Mikrokontrolleriohjattu ja elektronisesti varmennettu lataustoiminto. Tunnistaa NiMH tai NiCD akun lataustarpeen ja toimii sen mukaan.
Latausaika: NiCd 5,5Ah akut 6h. NiMH 9,0Ah akut 10h
Syöttöjännite ajoneuvoista 12...30VDC. IL-2 muuntajalla verkosta.
Lataa kaikkia Mica IL- käsivalaisinmalleja ja HB- vyöakkuja sekä HL-150 kypärävalaisimia. Myös RK-halogen mallit.
Ajoneuvo sertifioitu. e17