MICRODATA - Digiboksi - SL-DVB-T2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
727156196332
Sähkönumero
7521000
Toimittajan tuotenumero
SL-DVB-T2
Tukkuerä
1
SmartLink DVB-T/T2/C tallentava Digiboksi antenni- ja kaapelitalouteen SmartLink SL-DVB-T2 on tallentava HD-digiboksi, joka vastaanottaa TV-lähetyksiä antenni- (DVB-T2) ja kaapeliverkossa (DVB-C). Sen avulla voit hyödyntää vanhaa TV-vastaanotinta tai tietokonemonitoria uusien HD-teräväpiirtolähetysten katseluun, kunhan käytössäsi on HDMI- tai SCART-liitäntä.
Pienikokoinen ja kestävä metallikuorinen digiboksi on varustettu suomenkielisellä ja käyttäjäystävällisellä OSD- valikolla. Laitteen mukana toimitetaan suomenkielinen käyttöopas, ja digiboksi on esiasetettu suomalaisille TV- kanaville, joten käyttöönotto on vaivatonta - jopa senioreille.
Liittämällä USB-muistin (max. 1TB, FAT32 tai NTFS-formaatti voit tallentaa TV-ohjelmia ja toistaa niitä myöhemmin. Digiboksi toimii myös monipuolisena mediatoistimena, jonka avulla voit katsella videoita ja kuunnella musiikkia. Lisäämällä WiFi-sovittimen saat käyttöön myös IPTV- ominaisuuksia, kuten YouTuben, ja laajennat laitteen viihdeominaisuuksia entisestään.
TM Vertailu Edulliset digiboksit 1/2025: "Käyttöönotto on tehty helpoksi. Laitteen etupaaneelissa on virtanäppäimen lisäksi painikkeet myös valikoille, kanavavalinnalle ja äänenvoimakkuudelle. Käyttöliittymä on oletuksena suomenkielinen. Valikot piirtyvät tarkasti. Käytettävyys on piirun verran parempi kuin Denverissä. T2- vastaanottimen herkkyys on kärkikaartia. Ulkoiselle usb- levylle voi tallentaa yhtä kanavaa ja samalla katsoa samasta nipusta toista. Laite herää valmiustilasta tallentamaan ajastettua ohjelmaa. Vertailun edullisin SmartLink SL-DVB-T2 on käyttäjäystävällinen perusdigiboksi."
Tuotepakkauksen sisältö:
• Digiboksi
• Kaukosäädin (ilman AAA-paristoja)
- Laitteen ohjaus myös painonapeilla
• Suomenkielinen asennusohje
Ominaisuudet:
• DVB-T2/C kaapeli- ja antenniverkon digiviritin
• Ohjelmaopas (EPG)
• Ajastettava tallennus (USB-muistin avulla)
• Aikasiirto (USB-muistin avulla)
• IPTV-tuki (Ralink WiFi-sovittimen avulla)
• Teksti-TV
• Ohjelmistopäivitettävä
Tekniset tiedot:
• Liitännät:
- 1x HDMI 1.4b
- 1x USB 2.0 - SCART
- Antenni IN + OUT - SPDIF (RCA)
• Näyttötarkkuudet: 1080p/1080i/720p/576p
• Mitat: 168x100x36mm
• Paino: 0.3kg
• Käyttöjännite: 100-240VAC
• Virrankulutus: 10W (max)
• Käyttölämpötila-alue: 0...+50C
• EAN-viivakoodi: 0727156196332
• Valmistusmaa: Kiina
• CE-hyväksytty
-----------------
Käytettävä USB-muisti tulee alustaa FAT32 tai NTFS- formaattiin.
-----------------
Ruotsinkielinen käyttöliittymä ohjelmistopäivityksellä
-----------------
Pienikokoinen ja kestävä metallikuorinen digiboksi on varustettu suomenkielisellä ja käyttäjäystävällisellä OSD- valikolla. Laitteen mukana toimitetaan suomenkielinen käyttöopas, ja digiboksi on esiasetettu suomalaisille TV- kanaville, joten käyttöönotto on vaivatonta - jopa senioreille.
Liittämällä USB-muistin (max. 1TB, FAT32 tai NTFS-formaatti voit tallentaa TV-ohjelmia ja toistaa niitä myöhemmin. Digiboksi toimii myös monipuolisena mediatoistimena, jonka avulla voit katsella videoita ja kuunnella musiikkia. Lisäämällä WiFi-sovittimen saat käyttöön myös IPTV- ominaisuuksia, kuten YouTuben, ja laajennat laitteen viihdeominaisuuksia entisestään.
TM Vertailu Edulliset digiboksit 1/2025: "Käyttöönotto on tehty helpoksi. Laitteen etupaaneelissa on virtanäppäimen lisäksi painikkeet myös valikoille, kanavavalinnalle ja äänenvoimakkuudelle. Käyttöliittymä on oletuksena suomenkielinen. Valikot piirtyvät tarkasti. Käytettävyys on piirun verran parempi kuin Denverissä. T2- vastaanottimen herkkyys on kärkikaartia. Ulkoiselle usb- levylle voi tallentaa yhtä kanavaa ja samalla katsoa samasta nipusta toista. Laite herää valmiustilasta tallentamaan ajastettua ohjelmaa. Vertailun edullisin SmartLink SL-DVB-T2 on käyttäjäystävällinen perusdigiboksi."
Tuotepakkauksen sisältö:
• Digiboksi
• Kaukosäädin (ilman AAA-paristoja)
- Laitteen ohjaus myös painonapeilla
• Suomenkielinen asennusohje
Ominaisuudet:
• DVB-T2/C kaapeli- ja antenniverkon digiviritin
• Ohjelmaopas (EPG)
• Ajastettava tallennus (USB-muistin avulla)
• Aikasiirto (USB-muistin avulla)
• IPTV-tuki (Ralink WiFi-sovittimen avulla)
• Teksti-TV
• Ohjelmistopäivitettävä
Tekniset tiedot:
• Liitännät:
- 1x HDMI 1.4b
- 1x USB 2.0 - SCART
- Antenni IN + OUT - SPDIF (RCA)
• Näyttötarkkuudet: 1080p/1080i/720p/576p
• Mitat: 168x100x36mm
• Paino: 0.3kg
• Käyttöjännite: 100-240VAC
• Virrankulutus: 10W (max)
• Käyttölämpötila-alue: 0...+50C
• EAN-viivakoodi: 0727156196332
• Valmistusmaa: Kiina
• CE-hyväksytty
-----------------
Käytettävä USB-muisti tulee alustaa FAT32 tai NTFS- formaattiin.
-----------------
Ruotsinkielinen käyttöliittymä ohjelmistopäivityksellä
-----------------