MICRODATA - GSM-ohj. rele 1x16A 230VAC - SIMPAL-D210


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6948967990320
Sähkönumero
2817801
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-D210
Tukkuerä
18
SimPal D210 on sähkövirran GSM-ohjausyksikkö, joka on suunniteltusähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen SMS-tekstiviestillä tai puhelinsoitolla.
SimPAL D210
SimPal D210 on suunniteltu yhden sähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta (AC tai DC)saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. SimPal D210 laitteeseen saadaan ohjelmoitua 5x puhelinnumeroa (1x pääkäyttäjä + 4x tavallista käyttäjää). Tuotepakkauksen mukana toimitetaan ulkoinen lämpötila-anturi, jolloin verkkovirtaa voidaan ohjata automaattisesti myös lämpötilan mukaan.
SimPal D210 toimii kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät.
Etäohjauksen käyttökohteita:
• LVIS / kiinteistöautomaatio:
- lämpöpatterit
- ilmastointi
- ilmalämpöpumppu
- valaistus
• IT-laitteiden uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Ajoneuvon lämmitys
• Varashälytin
• jne...
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 100-230VAC
• 2x ohjattavaa lähtöä: 1x 230VAC + 1x 12VDC
• Jatkuva kytkentäteho / lähtö: 16A @ 230VAC (3500W)
• DI: 1x NC/NO
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka
• GSM-antenni SMA-liittimellä • Merkki-LEDit
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Kiinnitys: DIN-kisko (EN50022), 3 modulia leveä
• Hyväksynnät: CE, RoHS
SimPAL D210
SimPal D210 on suunniteltu yhden sähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta (AC tai DC)saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. SimPal D210 laitteeseen saadaan ohjelmoitua 5x puhelinnumeroa (1x pääkäyttäjä + 4x tavallista käyttäjää). Tuotepakkauksen mukana toimitetaan ulkoinen lämpötila-anturi, jolloin verkkovirtaa voidaan ohjata automaattisesti myös lämpötilan mukaan.
SimPal D210 toimii kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät.
Etäohjauksen käyttökohteita:
• LVIS / kiinteistöautomaatio:
- lämpöpatterit
- ilmastointi
- ilmalämpöpumppu
- valaistus
• IT-laitteiden uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Ajoneuvon lämmitys
• Varashälytin
• jne...
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 100-230VAC
• 2x ohjattavaa lähtöä: 1x 230VAC + 1x 12VDC
• Jatkuva kytkentäteho / lähtö: 16A @ 230VAC (3500W)
• DI: 1x NC/NO
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka
• GSM-antenni SMA-liittimellä • Merkki-LEDit
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Kiinnitys: DIN-kisko (EN50022), 3 modulia leveä
• Hyväksynnät: CE, RoHS