MICRODATA - Kello - NTP aikakello 6 digit punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7114900
Toimittajan tuotenumero
GT-D368-6SR3
Tukkuerä
1
NTP aikakello 6 digit 4/3" punainen LED Ethernet, PoE
GT-D368-GSR3 on Ethernet-lähiverkkoon kytkettävä 6-digitin (hh:mm:ss) LED-näytöllä varustettu aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisesti internetin NTP-aikapalvelimilta. Kelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen Ethernet-lähiverkkoon.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 6-digit, 7-segmenttiset punaiset LEDit
• 10.2cm (4\") korkeat minuutti/tunti numerot, 3\" sekuntit
• Näytön kirkkaus säädettävissä (4 tasoa)
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 30m (max)
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Virrankulus: <9W
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Käyttölämpötila: -10C...+60C (sisätilat)
• Musta muovikotelo (seinäkiinnitys)
GT-D368-GSR3 on Ethernet-lähiverkkoon kytkettävä 6-digitin (hh:mm:ss) LED-näytöllä varustettu aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisesti internetin NTP-aikapalvelimilta. Kelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen Ethernet-lähiverkkoon.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 6-digit, 7-segmenttiset punaiset LEDit
• 10.2cm (4\") korkeat minuutti/tunti numerot, 3\" sekuntit
• Näytön kirkkaus säädettävissä (4 tasoa)
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 30m (max)
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Virrankulus: <9W
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Käyttölämpötila: -10C...+60C (sisätilat)
• Musta muovikotelo (seinäkiinnitys)



