MICRODATA - Kello - NTP aikakello analoginen, PoE

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7114903

Toimittajan tuotenumero

GT-D360

Tukkuerä

1

NTP aikakello analoginen viisarinäytöllinen 40cm, Ethernet, PoE

GT-D360 on Ethernet-lähiverkkoon kytkettävä analoginen viisarinäyttöinen aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisesti internetin NTP-aikapalvelimilta. Seinäasennettavaan kelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen Ethernet-lähiverkkoon ja se saa virtansa PoE-tekniikalla, joten erillistä virtalähdettä ei asennuspaikalla tarvita. Aikavyöhykkeen määrittely tapahtuu näppärästi Windows-ohjelmalla.

NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.

Tekniset tiedot:
• Halkaisija: 40cm
• Runkomateriaali: Alumiini
• Tarkkuus: +-1 sek
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -10...+70C (sisätilat)
• Seinäasennettava