MICRODATA - Kytkin 24x1Gb+2xSFP PoE 300W - GS-4210-24P2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401520
Toimittajan tuotenumero
BIAODA-D03-B-C13-1.8-W
Tukkuerä
1
Hallittava Gigabitin PoE+ kytkin 300W virransyöttökapasiteetilla. Kaikki 24 porttia on PoE. 19 räkki. 2x SFP-paikkaa.
BIAODA D03-B-C13-1.8M-W on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Valkoinen
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401520
• CE-hyväksytty, RoHS
BIAODA D03-B-C13-1.8M-W on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Valkoinen
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401520
• CE-hyväksytty, RoHS


