MICRODATA - Kytkin 5x1Gb - GSD-503


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401500
Toimittajan tuotenumero
GSD-503
Tukkuerä
15
5x 10/100/1000BaseT Metal Case kytkin ilman hallintaa
PLANET GSD-503 on metallikoteloitu pienikokoinen 5-porttinen 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet kytkin MDI/MDIX-porteilla.
Tekniset tiedot:
• Ethernet-portit: 5x 10/100/1000 (RJ-45)
• Väylänopeus: 10G
• MAC-osoitetaulukko: 8k
• Ulkoinen virtalähde: 5VDC @ 1A
• Virrankulutus: 3.3W
• Mitat: 86 x 155 x 26 mm
• Paino: 317g
PLANET GSD-503 on metallikoteloitu pienikokoinen 5-porttinen 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet kytkin MDI/MDIX-porteilla.
Tekniset tiedot:
• Ethernet-portit: 5x 10/100/1000 (RJ-45)
• Väylänopeus: 10G
• MAC-osoitetaulukko: 8k
• Ulkoinen virtalähde: 5VDC @ 1A
• Virrankulutus: 3.3W
• Mitat: 86 x 155 x 26 mm
• Paino: 317g