MICRODATA - Liitosjohto C14-C13 1m - BIAODA-C14-C13-1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus - 1 m
C13-liittimien määrä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - C14
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401514
Toimittajan tuotenumero
BIAODA-C14-C13-1M
Tukkuerä
100
Asennusmitta:
muu
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus:
1 m
C13-liittimien määrä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
C14
Liitosjohto C14-C13 1m
BIAODA C14-C13-1M on maadoitettu laitekaapeli virtajohdon jatkamiseksi tai näytön liittämiseksi tietokoneen virtalähteeseen. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C14 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 10A
• Sähkönumero: 7401514
• CE-hyväksytty, RoHS
BIAODA C14-C13-1M on maadoitettu laitekaapeli virtajohdon jatkamiseksi tai näytön liittämiseksi tietokoneen virtalähteeseen. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C14 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 10A
• Sähkönumero: 7401514
• CE-hyväksytty, RoHS


