MICRODATA - Mediamuunnin - 1000BaseBX WDM mediaconverter


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418903
Toimittajan tuotenumero
AOM-2100D-A20-RX1490
Tukkuerä
1
10/100/1000BaseT-WDM/BiDi SM Converter 20km, Tx1310nm/Rx1490 SC, LFP
AOM-2100D-A20-RX1490 (vanha mallimerkintä: AOM-3100D-A20-RX1490) on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) ominaisuudella varustettu gigabitin mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- ja 1000Base-LX WDM/BiDi-kuituverkon (singlemode) välille. Mediamuunnin toimii yhdellä kuidulla max 20km etäisyydellä.
Kyseinen mediamuunnin sopii Elisan / DNA / Telia valokuitutekniikalla toteutettujen taloyhtiöverkkojen asukaspään päätelaitteeksi.Tarkista yhtiöstäsi käytettävä teknologia.
Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-LX WDM/BiDi Singlemode
- Allonpituudet: Tx1310nm, Rx1490nm
- Etäisyys: 20km
- Liittin: SC (simplex)
• Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 9k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• DIP-kytkimet (asetukset)
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty
AOM-2100D-A20-RX1490 (vanha mallimerkintä: AOM-3100D-A20-RX1490) on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) ominaisuudella varustettu gigabitin mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- ja 1000Base-LX WDM/BiDi-kuituverkon (singlemode) välille. Mediamuunnin toimii yhdellä kuidulla max 20km etäisyydellä.
Kyseinen mediamuunnin sopii Elisan / DNA / Telia valokuitutekniikalla toteutettujen taloyhtiöverkkojen asukaspään päätelaitteeksi.Tarkista yhtiöstäsi käytettävä teknologia.
Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-LX WDM/BiDi Singlemode
- Allonpituudet: Tx1310nm, Rx1490nm
- Etäisyys: 20km
- Liittin: SC (simplex)
• Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 9k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• DIP-kytkimet (asetukset)
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty