MICRODATA - Mediamuunnin - 100BaseFX SM mediaconverter

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418905

Toimittajan tuotenumero

AOM-1100D-S20-EA

Tukkuerä

1

10/100BaseT-100BaseFX SM Converter 20km,

AOM-1100D-S20-EA on metallikoteloitu ukkossuojattu mediamuunnin 10/100Base-T Ethernet- ja 100Base-FX kuituverkon (singlemode) välille. Mediamuunnin voidaan asentaa myös AOA Technologyn mediamuunninkehikkoon AOR-14-2-A/AOR-14-2-D esim. taloyhtiöiden laajakaistatoteutuksissa.

Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).

Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX Singlemode
- Allonpituus: 1310nm
- Etäisyys: 20km
- Liittimet: SC
• Kupariportti:
- 1x 10/100BaseTX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP Link Fault Pass -toiminto
• DIP-valintakytkimet
• LED-merkkivalot
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty