MICRODATA - Mediamuunnin - 14 slot mediaconverter rack AC

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418906

Toimittajan tuotenumero

AOR-14-2-A

Tukkuerä

1

14 slot Rack for AOA mediaconverters, 19", Double PSU 230VAC

AOR-14-2-A on 14-porttinen metallinen 19\" mediamuunninkehikko kahdella vaihdettavalla AC- virtalähdeellä. Kehikkoon saadaan asennettua maksimissaan 14x AOA:n mediamuunninta.

Yhteensopivat mediamuuntimet:
• AOM-1100D-M02-EA
• AOM-1100D-S20-EA
• AOM-2100D-M05-EA
• AOM-2100D-S20-EA
• AOM-2100D-SFP-EA
• AOM-3100D-M05-EA
• AOM-3100D-S20-EA
• AOM-3100D-A20-EA
• AOM-3100D-B20-EA
• AOM-3100D-SFP-EA
• AOM-3102-SFP-EA
• AOM-3102-M05-EA
• AOM-3102-S20-EA

Tekniset tiedot:
• Modulipaikkoja: 14x (hot swap)
• Koko: 19\", 2U
• 2x AC-virtalähdettä tuulettimilla (vaihdettavat, sormiruuvikiinnitys)
• Ulostulo: 5VDC @ 12A
• Merkki-LED (power)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Mitat: 427 x 230 x 90mm
• CE-hyväksytty