MICRODATA - Mediamuunnin MM SC-RJ45 10/100 - FT-802

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Mediamuunnin MM SC-RJ45 10/100 - FT-802

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711213680526

Sähkönumero

7401506

Toimittajan tuotenumero

FT-802

Tukkuerä

20

metallikoteloitu mediamuunnin 10/100Base-T. Ulkoinen virtalähde PLANET FT-802 on metallikoteloitu mediamuunnin 10/100Base-T Ethernet- ja 100Base-FX kuituverkon (Multi Mode) välille. Muunnin voidaan asentaa myös PLANET MC-1500/1500R, MC-700 ja MC-1000MR kehikkoon. Tuotepakkaus sisältää mediamuuntimen, asennusohjeen sekä virtalähteen.

Tekniset tiedot:
• Ethernet-portti: 10/100BaseTX (UTP, MDI/MDI-X)
• Kuitu-portti: 100BaseFX Multi-Mode, 2km (SC-liittimet)
• Kytkimellä valittava half/full duplex (FX)
• LFPT-tuki
• Ulkoinen virtalähde 5VDC/2A
• CE-hyväksytty