MICRODATA - Mediamuunnin - VDSL2-Ethernet muunnin / silta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418600
Toimittajan tuotenumero
NETSYS-NV-202
Tukkuerä
1
10/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11)
Netsys NV-202 on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa 100Mbit/s symmetriset tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, turvakameraverkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa. Laite on plug-n-play tyyppinen ja kaikki asetukset helposti tehtävissä DIP-valintakytkimillä.
NV-202 päätelaitteessa on normaali yhteyksien lisäksi \"long reach\" -toimitila, joka mahdollistaa jopa 3km VDSL2- yhteydet.
Tuotepakkauksen sisältö:
• NV-202 VDSL-silta
• Ulkoinen virtalähde (12VDC @ 1A)
• Asennusohje
• Ethernet-kaapeli
DIN-kiinnitysrauta saatavilla optiona.
Tekniset tiedot:
• VDSL-portit: RJ-11 ja terminaali/pikaliitin
• VDSL-nopeudet: 100M symmetriset (max)
• Tukee jopa 3km yhteyksiä
• Automaattinen nopeuden tunnistus
• Toimitila (CO/CPE) valittavissa DIP-kytkimellä
• Tuki ylipitkille paketteille 1536 tavua (Tagged VLAN)
• Ylijännitesuojattu
• Seinäkiinnitettävä
• Metallikoteloitu
• CE-hyväksytty
Netsys NV-202 on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa 100Mbit/s symmetriset tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, turvakameraverkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa. Laite on plug-n-play tyyppinen ja kaikki asetukset helposti tehtävissä DIP-valintakytkimillä.
NV-202 päätelaitteessa on normaali yhteyksien lisäksi \"long reach\" -toimitila, joka mahdollistaa jopa 3km VDSL2- yhteydet.
Tuotepakkauksen sisältö:
• NV-202 VDSL-silta
• Ulkoinen virtalähde (12VDC @ 1A)
• Asennusohje
• Ethernet-kaapeli
DIN-kiinnitysrauta saatavilla optiona.
Tekniset tiedot:
• VDSL-portit: RJ-11 ja terminaali/pikaliitin
• VDSL-nopeudet: 100M symmetriset (max)
• Tukee jopa 3km yhteyksiä
• Automaattinen nopeuden tunnistus
• Toimitila (CO/CPE) valittavissa DIP-kytkimellä
• Tuki ylipitkille paketteille 1536 tavua (Tagged VLAN)
• Ylijännitesuojattu
• Seinäkiinnitettävä
• Metallikoteloitu
• CE-hyväksytty



