MICRODATA - Murtohälytyspaketti - SimPal G212 GSM-hälytin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7114800
Toimittajan tuotenumero
G212
Tukkuerä
1
SimPal G212 GSM-hälytinlaite / pöytäkello
SimPal G212 on pöytäkelloksi tyylikkäästi muotoiltu pienikokoinen GSM-hälytinlaite. Helppokäyttöinen G212 on suunniteltu kodin varashälyttimeksi tai ikä-ihmisen hälytinlaitteeksi. Toimiakseen laite tarvitsee vain SIM-kortin puhe/tekstiviestiominaisuuksilla.
SimPal G212 hälytin hyödyntää langattomia antureita, joten käyttönoton voi tehdä itse ilman mutkikkaita kaapeliasennuksia. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan 1x PIR-liikeanturi, 1x ovimagneettikytkin sekä 2x kauko-ohjainta. Hälyttimeen saadaan kytkettyä maksimissaan 20x langatonta anturia ja laajentaa sitä esim. palovaroittimilla ja langattomalla sireenillä. Kun anturi liipaisee, hälytinyksikkö käynnistää hälytysäänen ja lähettää SMS-hälytysviestin määritellylle käyttäjille tai soittaa puhelinnumeroon.
Laitteessa on myös kaiutin sekä mikrofoni, joten tilaa voidaan myös etäkuunnella. Kauko-ohjaimen SOS-painikkeella laite soittaa määriteltyyn numeroon ja avaa automaattisesti kaksisuuntaisen puheyhteyden. Laite voidaan määritellä lähettämään hälytystä myös, jos liikesensori ei ole havainnut liikettä määriteltyyn aikaan (vanhukset).
Laitteen määritykset tehdään SMS-viesteillä tai helppokäyttöisellä mobiili-appsilla (Android & iOS).
Tekniset tiedot:
• Virtalähde/käyttöjännite: 5VDC (Mini USB liitin)
• Vara-akku: 1200mAh LiON, Akun kestoaika: 8-10h
• GSM-verkon taajuusalueet: 850/900/1800/1900MHz
• SIM-kortti: Micro SIM 15x12mm (keskikoko)
• Langattomien anturien taajuusalue: 433.92MHz (FSK)
• Anturien max. määrä: 20x, Anturien kantama: 30-50m
• Sireeni: 105dB
• Käyttölämpötila-alue: -10C...+45C
• Mitat: 138x70x25mm, Paino: 147g
• Kellon näyttön koko: 23x70mm
• EAN viivakoodi: 6948967990337
• CE-hyväksytty
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni
SimPal G212 on pöytäkelloksi tyylikkäästi muotoiltu pienikokoinen GSM-hälytinlaite. Helppokäyttöinen G212 on suunniteltu kodin varashälyttimeksi tai ikä-ihmisen hälytinlaitteeksi. Toimiakseen laite tarvitsee vain SIM-kortin puhe/tekstiviestiominaisuuksilla.
SimPal G212 hälytin hyödyntää langattomia antureita, joten käyttönoton voi tehdä itse ilman mutkikkaita kaapeliasennuksia. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan 1x PIR-liikeanturi, 1x ovimagneettikytkin sekä 2x kauko-ohjainta. Hälyttimeen saadaan kytkettyä maksimissaan 20x langatonta anturia ja laajentaa sitä esim. palovaroittimilla ja langattomalla sireenillä. Kun anturi liipaisee, hälytinyksikkö käynnistää hälytysäänen ja lähettää SMS-hälytysviestin määritellylle käyttäjille tai soittaa puhelinnumeroon.
Laitteessa on myös kaiutin sekä mikrofoni, joten tilaa voidaan myös etäkuunnella. Kauko-ohjaimen SOS-painikkeella laite soittaa määriteltyyn numeroon ja avaa automaattisesti kaksisuuntaisen puheyhteyden. Laite voidaan määritellä lähettämään hälytystä myös, jos liikesensori ei ole havainnut liikettä määriteltyyn aikaan (vanhukset).
Laitteen määritykset tehdään SMS-viesteillä tai helppokäyttöisellä mobiili-appsilla (Android & iOS).
Tekniset tiedot:
• Virtalähde/käyttöjännite: 5VDC (Mini USB liitin)
• Vara-akku: 1200mAh LiON, Akun kestoaika: 8-10h
• GSM-verkon taajuusalueet: 850/900/1800/1900MHz
• SIM-kortti: Micro SIM 15x12mm (keskikoko)
• Langattomien anturien taajuusalue: 433.92MHz (FSK)
• Anturien max. määrä: 20x, Anturien kantama: 30-50m
• Sireeni: 105dB
• Käyttölämpötila-alue: -10C...+45C
• Mitat: 138x70x25mm, Paino: 147g
• Kellon näyttön koko: 23x70mm
• EAN viivakoodi: 6948967990337
• CE-hyväksytty
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni




