MICRODATA - Murtohälytyspaketti - SimPal W240 WiFi-varashälytin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6948967990399
Sähkönumero
7114801
Toimittajan tuotenumero
W240
Tukkuerä
1
SimPal W240 WiFi-hälytinlaite / pöytäkello
SimPal W240 on pöytäkelloksi tyylikkäästi muotoiltu pienikokoinen WiFi-hälytinlaite. Helppokäyttöinen W240 on suunniteltu kodin tai toimiston varashälyttimeksi. Toimiakseen edullinen hälytin tarvitsee vain internet-yhteyden langattomalla WiFi-verkolla, joten siitä ei synny minkäänlaisia käyttökustannuksia.
SimPal W240 hälytin hyödyntää langattomia antureita, joten käyttönoton voi tehdä itse ilman mutkikkaita kaapeliasennuksia. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan virtalähteen lisäksi 1x PIR-liikeanturi, 1x ovimagneettikytkin sekä 1x kauko-ohjainta. Hälyttimeen saadaan kytkettyä maksimissaan 20x langatonta anturia ja laajentaa sitä esim. palovaroittimilla ja langattomalla sireenillä. Kun anturi lipaisee, hälytinyksikkö käynnistää hälytytysäänen ja lähettää hälytysviestin internetin välityksellä käyttäjien sähköpostiin ja/tai mobiilisovellukseen.
Laitteen määritykset ja seuranta tehdään helppokäyttöisellä mobiili-appsilla (Android & iOS).
Tekniset tiedot:
• WiFi 2.4GHz: 802.11b/g/n
• Virtalähde/käyttöjännite: 5VDC (Mini USB liitin)
• Vara-akku: 1500mAh LiON
• Akun kestoaika: 10h
• Langattomien anturien taajuusalue: 433.92MHz (FSK)
• Anturien max. määrä: 20x
• Anturien kantama: 30-50m
• Sireeni: 105dB
• Käyttölämpötila-alue: -10C...+50C
• Mitat: 138x70x25mm
• Kellon näyttön koko: 23x70mm
• Paino: 147g
• CE-hyväksytty
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni
SimPal W240 on pöytäkelloksi tyylikkäästi muotoiltu pienikokoinen WiFi-hälytinlaite. Helppokäyttöinen W240 on suunniteltu kodin tai toimiston varashälyttimeksi. Toimiakseen edullinen hälytin tarvitsee vain internet-yhteyden langattomalla WiFi-verkolla, joten siitä ei synny minkäänlaisia käyttökustannuksia.
SimPal W240 hälytin hyödyntää langattomia antureita, joten käyttönoton voi tehdä itse ilman mutkikkaita kaapeliasennuksia. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan virtalähteen lisäksi 1x PIR-liikeanturi, 1x ovimagneettikytkin sekä 1x kauko-ohjainta. Hälyttimeen saadaan kytkettyä maksimissaan 20x langatonta anturia ja laajentaa sitä esim. palovaroittimilla ja langattomalla sireenillä. Kun anturi lipaisee, hälytinyksikkö käynnistää hälytytysäänen ja lähettää hälytysviestin internetin välityksellä käyttäjien sähköpostiin ja/tai mobiilisovellukseen.
Laitteen määritykset ja seuranta tehdään helppokäyttöisellä mobiili-appsilla (Android & iOS).
Tekniset tiedot:
• WiFi 2.4GHz: 802.11b/g/n
• Virtalähde/käyttöjännite: 5VDC (Mini USB liitin)
• Vara-akku: 1500mAh LiON
• Akun kestoaika: 10h
• Langattomien anturien taajuusalue: 433.92MHz (FSK)
• Anturien max. määrä: 20x
• Anturien kantama: 30-50m
• Sireeni: 105dB
• Käyttölämpötila-alue: -10C...+50C
• Mitat: 138x70x25mm
• Kellon näyttön koko: 23x70mm
• Paino: 147g
• CE-hyväksytty
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni