MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM-lämpötilavahti

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6948967960316

Sähkönumero

2817803

Toimittajan tuotenumero

SIMPAL-T2

Tukkuerä

16

SimPal T2 GSM-lämpötilavahti

SimPal-T2 on edullinen ja helppokäyttöinen GSM- 
lämpötilavahti kahdella lämpötila-anturilla (sisäinen ja 
ulkoinen johdolla varustettu säänkestävä anturi). SimPal-T2 
asennetaan suoraan pistorasiaan ja se varoittaa myös 
verkkovirrassa tapahtuvista virtakatkoksista. Laite 
soveltuu kaikentyyppisten tilojen lämpötilavalvontaan: 
kesämökit, asunnot, toimistot, varastot, autotallit jne. 

Tuotepakkauksen sisältö: T2-keskusyksikkö, ulkoinen 
lämpötila-anturi, käsikirja (english) .  Suomenkielinen PDF asennusohje maahantuojan nettisivuilta / linkkitiedostosta.

Toiminnot: 
• Lämpötilan tarkistus SMS-tekstiviestillä 
• Lämpötilahälytys: 
- Käyttäjä voi määritellä raja-arvot, jotka ylittyessä tai 
palautuessa laite lähettää SMS-tekstiviestin 
• Hälytys nopeasta lämpötilamuutoksesta: 
- Tulipalo 
- Lämmityksen katkeaminen 
- Oven auki jääminen / ikkunan rikkoutuminen 
• Ulkoinen säänkestävä lämpötila-anturi korkeisiin ja 
mataliin lämpötiloihin 
• Verkkovirran katkeamisesta ja palautumisesta SMS- 
tekstiviesti 

Tekniset tiedot: 
• Sisäänrakennetun lämpötila-anturin mittausalue: -10... 
+50C 
• Ulkoisen lämpötila-anturin mittausalue: -30...+100C 
• Ulkoinen lämpötila-anturi: DS18B20 
• GSM-taajuusalueet: 850/900/1800/1900Mhz 
• Merkki-LED: Power (sininen) ja GSM (vihreä) 
• Pistoke tyyppi: Shuko, EU 
• Käyttöjännitealue: 110-230VAC 
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C 
• CE-hyväksytty