MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM orjapistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6975545340208
Sähkönumero
2817806
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-T20-V2
Tukkuerä
12
SimPal T20-V2 orjapistorasia 16A @ 3500W
SimPal T20-V2 on langattomasti etäohjattava etäpistorasia, jota voidaan ohjata SimPal T40-V2 GSM-pistorasian. SimPal T40-V2 tukee max. neljää (4x) siihen liitettyä SimPal T20-V2 orjapistorasiaa ja ne voivat olla max 30m etäidyydellä keskusyksiköstä. Pistorasia on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen ja poiskytkemiseen tukien 16A virransyöttöä.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä.
SimPal T20-V2 etäpistoke on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
Tuotepakkauksessa toimitetaan keskusyksikkö, ulkoinen lämpötila-anturi ja englanninkielinen käsikija. SimPal T20 käyttökohteita (SimPal T40-V2 laitteen avulla):
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• Maadoitettu Shuko CEE 7/7, CEE 7/4 EU-pistorasia
• Langaton tiedonsiirto: 433MHz FSK
• Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Suhteellinen kosteus: 10-90% (ilman kondensiota)
• Merkki-LEDit: Verkko, Kytkentärele
• Mitat: 125x60x80mm
• CE-hyväksytty
SimPal T20-V2 on langattomasti etäohjattava etäpistorasia, jota voidaan ohjata SimPal T40-V2 GSM-pistorasian. SimPal T40-V2 tukee max. neljää (4x) siihen liitettyä SimPal T20-V2 orjapistorasiaa ja ne voivat olla max 30m etäidyydellä keskusyksiköstä. Pistorasia on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen ja poiskytkemiseen tukien 16A virransyöttöä.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä.
SimPal T20-V2 etäpistoke on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
Tuotepakkauksessa toimitetaan keskusyksikkö, ulkoinen lämpötila-anturi ja englanninkielinen käsikija. SimPal T20 käyttökohteita (SimPal T40-V2 laitteen avulla):
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• Maadoitettu Shuko CEE 7/7, CEE 7/4 EU-pistorasia
• Langaton tiedonsiirto: 433MHz FSK
• Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Suhteellinen kosteus: 10-90% (ilman kondensiota)
• Merkki-LEDit: Verkko, Kytkentärele
• Mitat: 125x60x80mm
• CE-hyväksytty




