MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM-pistorasia

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6948967990290

Sähkönumero

2817802

Toimittajan tuotenumero

SIMPAL-T4

Tukkuerä

12

SimPal T4 GSM-pistorasia 16A @ 3500W

SimPal T4
SimPal T4 on etäohjattava GSM-pistorasia, joka on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS- tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mobiilisovelluksella (apps). SimPal T4 on yhteensopiva kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät.

Laite soveltuu sisätiloissa tapahtuvien koti-, mökki- ja toimistolaitteiden ohjaamiseen. SimPal T4 varoittaa myös sähkökatkoksista ja niiden palautumisesta. Tämän tiedon avulla käyttäjä voi raportoida sähkökatkoksista sähköyhtiöille ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli sähkökatkos jatkuu pidempään. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitettyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan GSM-matkapuhelimeen.

Laitteen asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois! Laitteeseen löytyy myös helppokäyttöinen Android/iOS sovellus. Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet viiden numeron määrittelyyn, ajastettujen / viivästettyjen ohjausten määrittelyyn sekä monia muihin hyödyllisiä lisäominaisuuksia. 

SimPal T4 GSM-pistoke on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta. Tuotepakkauksessa toimitetaan keskusyksikkö, ulkoinen lämpötila-anturi, suomenkielinen asennusohje sekä englanninkielinen käsikija. 

SimPal T4 käyttökohteita: 
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys 
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys 
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta
• jne... 

Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka: 1.8/3V
• Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
• Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti tai puhelinsoitto
• SMS-viesti virtakatkoista
• Viivästetty ohjaus
• Ajastettu ohjaus
• Lämpötila ohjaus
• Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Suhteellinen kosteus: 10-90% (ilman kondensiota)
• Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
• Virrankulutus lepotilassa: <1mA
• Maadoitettu EU-pistorasia 
• CE-hyväksytty