MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM-pistorasia virtamittaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6975545342608
Sähkönumero
2817808
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-S260
Tukkuerä
20
SimPal S260 GSM-pistorasia 16A @ 3500W virranmittauksella
SimPal S260 on etäohjattava GSM-pistorasia energianmittaus ominaisuuksilla, ja on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen sekä poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS- tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mobiilisovelluksella (Anbdroid ja iOS apps). SimPal S260 on varustettu ulkoisella antennilla ja on yhteensopiva kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät. Laite soveltuu sisätiloissa tapahtuvien koti-, mökki- ja toimistolaitteiden ohjaamiseen. Energianmittausominaisuuksilla saadaan arvokasta tietoa energian kulutuksesta ja voidaan määritellä kulutukselle hälytysrarjoja. Ulkoisen antenniliitännän anstiosta laite soveltuu käytettäväksi myös kohteissa, joissa GSM verkon kuuluvuus on erittäin heikko.
SimPal S260 varoittaa myös sähkökatkoksista ja niiden palautumisesta. Tämän tiedon avulla käyttäjä voi raportoida sähkökatkoksista sähköyhtiöille ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli sähkökatkos jatkuu pidempään.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitettyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan GSM-matkapuhelimeen.
Laitteen asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois! Laitteeseen löytyy myös helppokäyttöinen Android/iOS sovellus.
Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet viiden numeron määrittelyyn, ajastettujen / viivästettyjen ohjausten määrittelyyn sekä monia muihin hyödyllisiä lisäominaisuuksia.
SimPal S260 GSM-pistoke on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
Tuotepakkauksessa toimitetaan keskusyksikkö, ulkoinen lämpötila-anturi sekä käsikirja.
SimPal S260 käyttökohteita:
• Sähkönkulutuksen mittaaminen
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• Ulkoinen antenni: SMA-liitin
• SIM-korttipaikka: 1.8/3V
• Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
• Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti, puhelinsoitto tai apps
• SMS-viesti virtakatkoista ja palautumisista
• Viivästetty ohjaus
• Ajastettu ohjaus
• Lämpötila ohjaus
• Virrankulutuksen mittausalue: 0...3500W
• Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Suhteellinen kosteus: 10-90% (ilman kondensiota)
• Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
• Virrankulutus: <2W
• Maadoitettu EU-pistorasia
• CE-hyväksytty
SimPal S260 on etäohjattava GSM-pistorasia energianmittaus ominaisuuksilla, ja on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen sekä poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS- tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mobiilisovelluksella (Anbdroid ja iOS apps). SimPal S260 on varustettu ulkoisella antennilla ja on yhteensopiva kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät. Laite soveltuu sisätiloissa tapahtuvien koti-, mökki- ja toimistolaitteiden ohjaamiseen. Energianmittausominaisuuksilla saadaan arvokasta tietoa energian kulutuksesta ja voidaan määritellä kulutukselle hälytysrarjoja. Ulkoisen antenniliitännän anstiosta laite soveltuu käytettäväksi myös kohteissa, joissa GSM verkon kuuluvuus on erittäin heikko.
SimPal S260 varoittaa myös sähkökatkoksista ja niiden palautumisesta. Tämän tiedon avulla käyttäjä voi raportoida sähkökatkoksista sähköyhtiöille ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli sähkökatkos jatkuu pidempään.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitettyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan GSM-matkapuhelimeen.
Laitteen asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois! Laitteeseen löytyy myös helppokäyttöinen Android/iOS sovellus.
Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet viiden numeron määrittelyyn, ajastettujen / viivästettyjen ohjausten määrittelyyn sekä monia muihin hyödyllisiä lisäominaisuuksia.
SimPal S260 GSM-pistoke on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
Tuotepakkauksessa toimitetaan keskusyksikkö, ulkoinen lämpötila-anturi sekä käsikirja.
SimPal S260 käyttökohteita:
• Sähkönkulutuksen mittaaminen
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• Ulkoinen antenni: SMA-liitin
• SIM-korttipaikka: 1.8/3V
• Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
• Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti, puhelinsoitto tai apps
• SMS-viesti virtakatkoista ja palautumisista
• Viivästetty ohjaus
• Ajastettu ohjaus
• Lämpötila ohjaus
• Virrankulutuksen mittausalue: 0...3500W
• Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Suhteellinen kosteus: 10-90% (ilman kondensiota)
• Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
• Virrankulutus: <2W
• Maadoitettu EU-pistorasia
• CE-hyväksytty



