MICRODATA - Ohjausyksikkö - Shelly PRO 1PM WiFi/LAN rele


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268018
Sähkönumero
2809602
Toimittajan tuotenumero
SHELLY-PRO-1PM
Tukkuerä
1
Shelly PRO 1PM WiFi/LAN rele 1x 230VAC @ 16A
Shelly Pro 1PM on älykkäästi ohjelmoitava ja etähallittava yhden vaiheen sähkökeskukseen asennettava (DIN) relekytkin, joka kytketään WiFi- tai LAN-verkkoon. Relekytkimen avulla voidaan ohjata verkkovirtoja päälle tai pois sähkölaitteissa kuten valaistus, lämmitys tai ilmastointi. Laitetta pystyy myös ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana.
Ominaisuudet:
• WiFi
• LAN
• Bluetooth
• Virrankulutuksen mittaus
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
• Ylikuormituksen suoja
• Ylikuumentumitus-suoja
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite:110...240VAC
• Ohjausreleiden lukumäärä: 1x
• Maksimi kuorma: 16A / rele
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• LED-merkkivalot
• Virrankulutus: 3W
• Mitat: 94 x 19 x 69mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS
Shelly Pro 1PM on älykkäästi ohjelmoitava ja etähallittava yhden vaiheen sähkökeskukseen asennettava (DIN) relekytkin, joka kytketään WiFi- tai LAN-verkkoon. Relekytkimen avulla voidaan ohjata verkkovirtoja päälle tai pois sähkölaitteissa kuten valaistus, lämmitys tai ilmastointi. Laitetta pystyy myös ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana.
Ominaisuudet:
• WiFi
• LAN
• Bluetooth
• Virrankulutuksen mittaus
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
• Ylikuormituksen suoja
• Ylikuumentumitus-suoja
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite:110...240VAC
• Ohjausreleiden lukumäärä: 1x
• Maksimi kuorma: 16A / rele
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• LED-merkkivalot
• Virrankulutus: 3W
• Mitat: 94 x 19 x 69mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS