MICRODATA - Ohjausyksikkö - Smart WiFi Energy Meter 3xP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419532664026
Sähkönumero
2809704
Toimittajan tuotenumero
TO-DTS238-7
Tukkuerä
1
TOMZN Smart WiFi Energy Meter 3x230VAC@80A, 3-vphase, DIN, Tuya, ModbusRTU RS-485
TOMZN DTS238-7 on ryhmäkeskukseen asennettava 3-vaiheinen WiFi-ohjattava energiamittari. Energiamittauksen lisäksi laitteessa on ajastustoiminnot sekä virtojen päälle/poiskytkentä. Laite on varustettu informatiivisella LCD näytöllä, merkkivaloilla sekä ohjaus- ja ohjelmointipainikkeilla.
TOMZN DTS238-7 kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä hälytysten vastaanotto tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home \"Hey Google, turn on SAUNA\" ja Amazon Alex. Ammattikäyttöä varten laitteessa on lisäksi Modbus RTU tuki RS-485 portilla.
Käyttökohteita:
• Sähkön kulutuksen seuranta
• Ajastustoiminnot
• Sähköjen etäohjaukset (3-vaihe)
Yleisimmät käytännön toteutuksia esim. asuinkiinteistön kokonaiskulutuksen mittaaminen (päälle/poiskytkentä), sähköauton latauksen etäohjaus / ajastus, sähkökiukaan etäohjaus jne.
Tekniset tiedot:
• Jännitealue: 3x 230/400VAC
• Max virta: 80A @ vaihe
• WiFi: 2.4GHz 802.11b/g/n
• Modbus RTU, RS-485
• Pulssien näytteenottoväli: 400imp @ kWh
• Energiamittauksen tarkkuus:
- kWH: Class 1, IEC62053-21
- R.M.S.: Class 0.5
• Käyttölämpötila-alue: -25...+55C
• Kiinnitys: DIN-kisko, seinäkiinnitys
• Mitat: 126 x 98 x 52mm
• Paino: 536g
• Hyväksynnät: CE, RoHS
TOMZN DTS238-7 on ryhmäkeskukseen asennettava 3-vaiheinen WiFi-ohjattava energiamittari. Energiamittauksen lisäksi laitteessa on ajastustoiminnot sekä virtojen päälle/poiskytkentä. Laite on varustettu informatiivisella LCD näytöllä, merkkivaloilla sekä ohjaus- ja ohjelmointipainikkeilla.
TOMZN DTS238-7 kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä hälytysten vastaanotto tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home \"Hey Google, turn on SAUNA\" ja Amazon Alex. Ammattikäyttöä varten laitteessa on lisäksi Modbus RTU tuki RS-485 portilla.
Käyttökohteita:
• Sähkön kulutuksen seuranta
• Ajastustoiminnot
• Sähköjen etäohjaukset (3-vaihe)
Yleisimmät käytännön toteutuksia esim. asuinkiinteistön kokonaiskulutuksen mittaaminen (päälle/poiskytkentä), sähköauton latauksen etäohjaus / ajastus, sähkökiukaan etäohjaus jne.
Tekniset tiedot:
• Jännitealue: 3x 230/400VAC
• Max virta: 80A @ vaihe
• WiFi: 2.4GHz 802.11b/g/n
• Modbus RTU, RS-485
• Pulssien näytteenottoväli: 400imp @ kWh
• Energiamittauksen tarkkuus:
- kWH: Class 1, IEC62053-21
- R.M.S.: Class 0.5
• Käyttölämpötila-alue: -25...+55C
• Kiinnitys: DIN-kisko, seinäkiinnitys
• Mitat: 126 x 98 x 52mm
• Paino: 536g
• Hyväksynnät: CE, RoHS






