MICRODATA - Ohjausyksikkö - Smart WiFi Switch 230VAC/63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2809700
Toimittajan tuotenumero
TO-MPD-63LW
Tukkuerä
1
TOMZN Smart WiFi Switch 230VAC/63A Tuya
TOMZN TO-MPD-63LW on sähkökeskukseen asennettava monitoiminen WiFi-ohjattava älyrele. TOMZN PD-63LW mahdollistaa vaiheen (max. 63A) etäohjauksen, ajastukset, monipuoliset mittaukset (jännite, virta, energia) sekä suojaustoiminnot (vuotovirta, ylijännite, ylikuormitus). Laite on varustettu informatiivisella LCD näytöllä, merkkivaloilla sekä ohjaus- ja ohjelmointipainikkeilla.
TOMZN PD-63LW kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä hälytysten vastaanotto tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home, Amazon Alex ja IFTTT.
Käyttökohteita:
• Sähkön kulutuksen seuranta
• Lämmityksen automatisointi:
- Lattialämmitys
- Vesivaraajat
- Sähköpatterit / suorasähkö
- Lämpöpumput (ILP / VILP / MLP)
• Ilmastoinnin etäohjaus
• Valaistuksen etäohjaus
• Kodinkoneiden etäkäynnistys
• Automaation etäohjaus
• Auton lämmityksen etäohjaus
• Sähköauton latauksen etäohjaus
• Saunan etäohjaus
Tekniset tiedot:
• Jännitealue: 140-300VAC
• Ylikuormituksen suoja-alue: 1-63A
- Ylikuormituksen palautusalue: 0.5-62.5A
• Ylijännitesuojauksen jännitealue: 230-300VAC
- Palautuksen jännitealue: 225-295VAC
• Alijännitesuojauksen jännitealue: 140-210VAC
- Palautuksen jännitealue: 145-215VAC
• Palautuksen aika: 1-500s
• Reaktioaika: 0.1-30s • V / A / kW kalibrointi: +- 9.9%
• Mekaalinen kestävyys: >100000x
• Kiinnitys: DIN-kisko
• Mitat: 90 x 45 x 68mm
• Virrankulutus: 3W
• Hyväksynnät: CE, RoHS
TOMZN TO-MPD-63LW on sähkökeskukseen asennettava monitoiminen WiFi-ohjattava älyrele. TOMZN PD-63LW mahdollistaa vaiheen (max. 63A) etäohjauksen, ajastukset, monipuoliset mittaukset (jännite, virta, energia) sekä suojaustoiminnot (vuotovirta, ylijännite, ylikuormitus). Laite on varustettu informatiivisella LCD näytöllä, merkkivaloilla sekä ohjaus- ja ohjelmointipainikkeilla.
TOMZN PD-63LW kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä hälytysten vastaanotto tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home, Amazon Alex ja IFTTT.
Käyttökohteita:
• Sähkön kulutuksen seuranta
• Lämmityksen automatisointi:
- Lattialämmitys
- Vesivaraajat
- Sähköpatterit / suorasähkö
- Lämpöpumput (ILP / VILP / MLP)
• Ilmastoinnin etäohjaus
• Valaistuksen etäohjaus
• Kodinkoneiden etäkäynnistys
• Automaation etäohjaus
• Auton lämmityksen etäohjaus
• Sähköauton latauksen etäohjaus
• Saunan etäohjaus
Tekniset tiedot:
• Jännitealue: 140-300VAC
• Ylikuormituksen suoja-alue: 1-63A
- Ylikuormituksen palautusalue: 0.5-62.5A
• Ylijännitesuojauksen jännitealue: 230-300VAC
- Palautuksen jännitealue: 225-295VAC
• Alijännitesuojauksen jännitealue: 140-210VAC
- Palautuksen jännitealue: 145-215VAC
• Palautuksen aika: 1-500s
• Reaktioaika: 0.1-30s • V / A / kW kalibrointi: +- 9.9%
• Mekaalinen kestävyys: >100000x
• Kiinnitys: DIN-kisko
• Mitat: 90 x 45 x 68mm
• Virrankulutus: 3W
• Hyväksynnät: CE, RoHS