MICRODATA - Ohjausyksikkö - WiFi älypistorasia Tuya

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6975545341304

Sähkönumero

2817810

Toimittajan tuotenumero

SIMPAL-TY130

Tukkuerä

20

SimPal TY130 WiFi pistorasia 16A @ 3500W virrankulutusmittauksella, Tuya

SimPal TY130 on etäohjattava WiFi-älypistorasia, jolla pystytään etäohjaamaan sähkölaitteita, seurata energiakulutusta sekä kohteen lämpötilaa. Laite kytkeytyy langattomasti kohteen WiFi-verkkoon ja siihen kytkettyjä sähkölaitteita voidaan etäisesti ohjata matkapuhelimen Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS apps). Laite soveltuu sisätiloissa tapahtuvien koti-, mökki- ja toimistolaitteiden ohjaamiseen.

Tuotepakkauksen mukana toimitetavan ulkoisen lämpötila-anturin avulla laite soveltuu automaattisiin lämmityksen ohjaukseen ja seurantaan niin kotona, toimistossa, autotallissa kuin kesämökillä.

SimPal TY130 älypistorasia on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.

SimPal TY130 käyttökohteita:
• Sähkönkulutuksen mittaaminen
• Lämpötilan seuranta
• Lämmityksen, ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen, automaatiolaitteen etäkäynnistys
• jne...

Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Pistorasian tyyppi: Schuko
• Käyttöjännite: 110...230VAC
• Virrankulutus: 25mA
• Lämpötila-anturin mittausalue: -10...+100C
• Merkki-LED: Power ja WiFi
• Mitat: 120 x 60 x 40mm
• Sähkönumero: 2817810
• CE-hyväksytty

Tuotepakkauksen sisältö:
• SimPal TY130 keskusyksikkö
• Ulkoinen lämpötila-anturi 2m kaapelilla
• Englanninkielinen käsikirja