MICRODATA - Ovipuhelin - 3G/GSM-ovipuhelin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7115400
Toimittajan tuotenumero
SS1704V-M
Tukkuerä
1
Gainwise SS1704V-M on säänkestävä rosterikoteloitu GSM-ovipuhelinkahdella releohjauksella sekä kolmella sisääntulolla.
Gainwise SS1704V-M GSM-ovipuhelin
Gainwise SS1704V-M on säänkestävä rosterikoteloitu 3G/GSM-tekniikalla toimiva ovipuhelin. Ovipuhelin on varustettu kahdella releohjauksella (esim. sähkölukko) sekä kolmella sisääntulolla (esim. exit painike, liiketunnistin).
Ovipuhelimen asetukset määritellään mobiili appsilla (Android/iOS), SMS-tekstiviesteillä tai puhelinsoitolla (ohjausvalikko). Laite tukee max. 3xsoittonumeroa sekä 1150x puhelinnumeroa, joista soittamallaportti/ovi saadaan automaattisesti avattua.
Tuotepakkauyksen sisältö:
• SS1704V-M - 3G/GSM-ovipuhelin
• Virtalähde (12VDC@1A)
• Ulkoinen antenni 3m johdolla ja kiinnitysjalalla
• Käsikirja (english)
Tekniset tiedot:
• 3G-taajuusalueet: 800/850/900/1900/2100MHz
• GSM-taajuusalueet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka: 1.8V/3VDC
• Merkki LED-valot: Power, Status (RSSI), MCU
• Antenniliitin: SMA
• Käyttöjännite: 12-24VDC
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 170x100x57mm
• Paino: 1400g
• CE-hyväksytty
Gainwise SS1704V-M GSM-ovipuhelin
Gainwise SS1704V-M on säänkestävä rosterikoteloitu 3G/GSM-tekniikalla toimiva ovipuhelin. Ovipuhelin on varustettu kahdella releohjauksella (esim. sähkölukko) sekä kolmella sisääntulolla (esim. exit painike, liiketunnistin).
Ovipuhelimen asetukset määritellään mobiili appsilla (Android/iOS), SMS-tekstiviesteillä tai puhelinsoitolla (ohjausvalikko). Laite tukee max. 3xsoittonumeroa sekä 1150x puhelinnumeroa, joista soittamallaportti/ovi saadaan automaattisesti avattua.
Tuotepakkauyksen sisältö:
• SS1704V-M - 3G/GSM-ovipuhelin
• Virtalähde (12VDC@1A)
• Ulkoinen antenni 3m johdolla ja kiinnitysjalalla
• Käsikirja (english)
Tekniset tiedot:
• 3G-taajuusalueet: 800/850/900/1900/2100MHz
• GSM-taajuusalueet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka: 1.8V/3VDC
• Merkki LED-valot: Power, Status (RSSI), MCU
• Antenniliitin: SMA
• Käyttöjännite: 12-24VDC
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 170x100x57mm
• Paino: 1400g
• CE-hyväksytty