MICRODATA - Ovipuhelin - SS1603-01 3G GSM ovipuhelin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7115402
Toimittajan tuotenumero
GWT-SS1808-01-3G
Tukkuerä
1
SS1603-01 on säänkestävä metallikoteloitu 3G-ovipuhelin yhdelläpainonapilla.
Gainwise SS1808-01-3G on kehittynyt yhden painikkeen 3G/2G ovipuhelin. Kun ovipuhelimen soittopainiketta painetaan, laite soittaa määriteltyyn puhelinnumeroon, jolloin keskusteluyhteys muodostuu ja ovi/portti voidaan etäisesti avata. SS1808 tarjoaa laajan valikoiman sovelluskohteita niin kotikäyttäjälle kuin yritysmaailmaan: Asunnot, hotellit, toimistot, varastot, hätäpuhelimet, kiinteistöhuolto, oppilaitokset.
Ominaisuudet:
• Vastata ovipuhelimen puheluihin 24/7
• Ovipuhelimeen voidaan määritellä max 3x soittonumeroa
• Avaa ovi/portti mistä päin maailmaa hyvänsä
• Oven/portin avaaminen puhelinsoitolla (1150x numeroa)
• Kaapelivapaa asennus
• Vandaalisuojattu aluminikotelo teräsrungolla
• Pinta- ja uppoasennus
• Asetusten helppo määrittely PC / SMS / APP (Android/iOS)
Tekniset tiedot:
• Taajuudet:
- 2G: 850/900/1800/1900MHz
- 3G: 850/900/1900/2100MHz
• Micro SIM-korttipaikka
• Ulkoinen antenni magneettijalalla (MCX liitin)
• Käyttöjännite 12/24 AC tai DC
• Virrankulutus: 55mA (normaali), 250mA (max)
• 2x DI + 2x releohjausta
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat:
- Etupaneli: 180 x 109mm
- Teräskotelo: 189 x 118 x 65mm
• Sähkönumero: 71 154 02
• CE-hyväksytty
Gainwise SS1808-01-3G on kehittynyt yhden painikkeen 3G/2G ovipuhelin. Kun ovipuhelimen soittopainiketta painetaan, laite soittaa määriteltyyn puhelinnumeroon, jolloin keskusteluyhteys muodostuu ja ovi/portti voidaan etäisesti avata. SS1808 tarjoaa laajan valikoiman sovelluskohteita niin kotikäyttäjälle kuin yritysmaailmaan: Asunnot, hotellit, toimistot, varastot, hätäpuhelimet, kiinteistöhuolto, oppilaitokset.
Ominaisuudet:
• Vastata ovipuhelimen puheluihin 24/7
• Ovipuhelimeen voidaan määritellä max 3x soittonumeroa
• Avaa ovi/portti mistä päin maailmaa hyvänsä
• Oven/portin avaaminen puhelinsoitolla (1150x numeroa)
• Kaapelivapaa asennus
• Vandaalisuojattu aluminikotelo teräsrungolla
• Pinta- ja uppoasennus
• Asetusten helppo määrittely PC / SMS / APP (Android/iOS)
Tekniset tiedot:
• Taajuudet:
- 2G: 850/900/1800/1900MHz
- 3G: 850/900/1900/2100MHz
• Micro SIM-korttipaikka
• Ulkoinen antenni magneettijalalla (MCX liitin)
• Käyttöjännite 12/24 AC tai DC
• Virrankulutus: 55mA (normaali), 250mA (max)
• 2x DI + 2x releohjausta
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat:
- Etupaneli: 180 x 109mm
- Teräskotelo: 189 x 118 x 65mm
• Sähkönumero: 71 154 02
• CE-hyväksytty