MICRODATA - Ovipuhelin - SS1808-12M-3G ovipuhelin

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkotekniikka - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Kytkinkontakti - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Käyttölämpötila - -20...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7115404

Toimittajan tuotenumero

GWT-SS1808-12M-3G

Tukkuerä

1

Verkkotekniikka:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kytkinkontakti:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

SS1808-12M-3G on säänkestävä 3G GSM ovipuhelin.

Gainwise SS1808-12M-3G (vanha koodi: SS1603-12) on kehittynyt numeronäppäimellä varustettu 3G GSM ovipuhelin. Kun ovipuhelimesta valitaan soittonumero, laite soittaa määriteltyyn puhelinnumeroon, jolloin keskusteluyhteys muodostuu ja ovi/portti voidaan etäisesti avata. SS1808-12M-3G mallissa on tuki myös 384x PIN-koodille, joten se toimii myös koodilukkona.

SS1808-12M-3G tarjoaa laajan valikoiman sovelluskohteita niin
kotikäyttäjälle kuin yritysmaailmaan: Asunnot, hotellit,
toimistot, varastot, hätäpuhelimet, kiinteistöhuolto,
oppilaitokset.

Ominaisuudet:
• Vastata ovipuhelimen puheluihin 24/7
• Ovipuhelimeen voidaan määritellä max 600x (3x 200)
• Koodilukkotoiminto: 384x PIN-koodia
soittonumeroa
• Avaa ovi/portti mistä päin maailmaa hyvänsä
• Oven/portin avaaminen puhelinsoitolla (1150x numeroa)
• Kaapelivapaa asennus
• Vandaalisuojattu aluminikotelo teräsrungolla
• Pinta- ja uppoasennus
• Asetusten helppo määrittely PC / SMS / APP (Android/iOS)

Tekniset tiedot:
• Taajuudet:
- 2G: 850/900/1800/1900MHz
- 3G: 850/900/1900/2100MHz
• Micro SIM-korttipaikka
• Käyttöjännite 12/24 AC tai DC
• Virrankulutus: 55mA (normaali), 250mA (max)
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat:
- Etupaneli: 180 x 109mm
- Teräskotelo: 189 x 118 x 65mm