MICRODATA - Pistorasia - IoT älypistorasia

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Pistorasia - IoT älypistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2407600

Toimittajan tuotenumero

AVIOSYS-9255-GE

Tukkuerä

1

AVIOSYS IP Power 9255-GE on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattavasähköpistorasia.

AVIOSYS IP Power 9255-GE on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattava sähköpistorasia. IP Power 9255-GE on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvien IT-, kiinteistöautomaatio-, koti-, mökki- ja toimistosähkölaitteiden etäohjaamiseen. Laitteen ohjaamaa verkkovirtaa (8A) voidaan ohjata joko selaimella matkapuhelimeen tai tablettiin asennettavalla appsilla. 9255-GE tukee kaikkien laitteiden ja valmistajien internet-selaimia. Älykäs pistorasia on salasanasuojattu, joten ulkopuoliseteivät pääse sitä ohjaamaan. Verkkovirran ohjaus voidaanhaluttaessa määritellä myös ajastetuksi (scheduler).

Laitteessa on myös Watchdog-tuki. Laite osaa tarkkaillasiihen kytkettyjen IP-laitteiden toimivuutta: Mikäli laite(esim. IP-valvontakamera) ei vastaa Ping-kyselyihin, laite suorittaa automaattisen \"IVO-bootin\". SNMP-tuen avulla laite saadaan liitettyä verkon hallintaohjelmistoihin ja SMTP-tuella laite pystyy raportoimaan sähköpostitse. SDK-kitin avulla laite saadaan integroitua muihin tietojärjestelmiin.

Pistorasian käyttökohteita:
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Kiinteistöautomaation etäohjaus
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta (SNMP-trap)
• Ajastetut ohjaukset
• jne...

Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 230VAC / 50Hz (ylijännitesuojattu) C13
• Jatkuva kytkentäteho: 8A @ 230VAC (1800W)
• LAN: 10Base-T (RJ-45)
• Hallinta ja etäohjaus: http/selain, http/cgi, telnet,SNMP, Apps (Android + IOS)
• SMTP, DDNS
• Maadoitettu EU-pistorasia (CEE 7/4 Schuko)
• Tukee myös T5 loisteputkivaloja (240W)
• Summeri
• IP40 (sisätilat)
• Käyttölämpötila: 0...+50C
• Mitat: 85x70x85mm
• Paino: 193g
• Hyväksynnät: CE