MICRODATA - Pistorasia - IoT älypistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2407602
Toimittajan tuotenumero
AVIOSYS-9850-GE
Tukkuerä
1
AVIOSYS IP Power 9850-GE on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattavasähköpistorasia.
AVIOSYS IP Power 9850-GE on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattava neljällä sähköpistorasialla varustettu laite. IP Power 9850-GE on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvien IT-, kiinteistöautomaatio-, koti-, mökki- ja toimistosähkölaitteiden etäohjaamiseen. Laitteen ohjaamia pistorasioita voidaan ohjata joko selaimella matkapuhelimeen asennettavalla appsilla. 9850-GE tukee kaikkien laitteiden ja valmistajien internet-selaimia. Älykäs pistorasia on salasanasuojattu, joten ulkopuoliset eivät pääse sitä ohjaamaan. Verkkovirran ohjaus voidaan haluttaessa määritellä myös ajastetuksi (scheduler).
Laitteessa on myös Watchdog-tuki. Laite osaa tarkkailla siihen kytkettyjen IP-laitteiden toimivuutta: Mikäli laite(esim. IP-valvontakamera) ei vastaa Ping-kyselyihin, laite suorittaa automaattisen \"IVO-bootin\". SNMP-tuen avulla laite saadaan liitettyä verkon hallintaohjelmistoihin ja SMTP-tuella laite pystyy raportoimaan sähköpostitse. SDK-kitinavulla laite saadaan integroitua muihin tietojärjestelmiin.
Pistorasian käyttökohteita:
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Kiinteistöautomaation etäohjaus
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta (SNMP-trap)
• Ajastetut ohjaukset
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 230VAC / 50Hz (ylijännitesuojattu)
• Jatkuva kytkentäteho / portti: 10A @ 230VAC (2300W)
• Jatkuva kytkentäteho / 4x porttia: 10A @ 230VAC (2300W)
• LAN: 10/100Base-T (RJ-45)• Hallinta ja etäohjaus: http/selain, http/cgi, telnet, SNMP, Apps (Android + IOS)
• SMTP, DDNS
• Maadoitetut EU-pistorasiat (CEE 7/4 Schuko)
• Tukee myös T5 loisteputkivaloja (240W)
• Summeri
• IP40 (sisätilat)
• Käyttölämpötila: -10...+60C
• Mitat: 200 x 140 x 50mm
• Paino: 990g
• Hyväksynnät: CE
AVIOSYS IP Power 9850-GE on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattava neljällä sähköpistorasialla varustettu laite. IP Power 9850-GE on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvien IT-, kiinteistöautomaatio-, koti-, mökki- ja toimistosähkölaitteiden etäohjaamiseen. Laitteen ohjaamia pistorasioita voidaan ohjata joko selaimella matkapuhelimeen asennettavalla appsilla. 9850-GE tukee kaikkien laitteiden ja valmistajien internet-selaimia. Älykäs pistorasia on salasanasuojattu, joten ulkopuoliset eivät pääse sitä ohjaamaan. Verkkovirran ohjaus voidaan haluttaessa määritellä myös ajastetuksi (scheduler).
Laitteessa on myös Watchdog-tuki. Laite osaa tarkkailla siihen kytkettyjen IP-laitteiden toimivuutta: Mikäli laite(esim. IP-valvontakamera) ei vastaa Ping-kyselyihin, laite suorittaa automaattisen \"IVO-bootin\". SNMP-tuen avulla laite saadaan liitettyä verkon hallintaohjelmistoihin ja SMTP-tuella laite pystyy raportoimaan sähköpostitse. SDK-kitinavulla laite saadaan integroitua muihin tietojärjestelmiin.
Pistorasian käyttökohteita:
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Kiinteistöautomaation etäohjaus
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta (SNMP-trap)
• Ajastetut ohjaukset
• jne...
Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 230VAC / 50Hz (ylijännitesuojattu)
• Jatkuva kytkentäteho / portti: 10A @ 230VAC (2300W)
• Jatkuva kytkentäteho / 4x porttia: 10A @ 230VAC (2300W)
• LAN: 10/100Base-T (RJ-45)• Hallinta ja etäohjaus: http/selain, http/cgi, telnet, SNMP, Apps (Android + IOS)
• SMTP, DDNS
• Maadoitetut EU-pistorasiat (CEE 7/4 Schuko)
• Tukee myös T5 loisteputkivaloja (240W)
• Summeri
• IP40 (sisätilat)
• Käyttölämpötila: -10...+60C
• Mitat: 200 x 140 x 50mm
• Paino: 990g
• Hyväksynnät: CE


