MICRODATA - Reititin - 4G LTE Cat.4 reititin, 2x LAN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7417906
Toimittajan tuotenumero
WL-R200LFX
Tukkuerä
20
4G LTE Cat.4 150M reititin, 1x LAN + 1x LAN/WAN, Industrial
WLINK R200LFX on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu LTE reititin. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 1x LAN- ja 1x LAN/WAN Ethernet-porteilla, joten se soveltuu myösyritysten tietoliikenneyhteyksien failover-laitteeksi. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP-valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s-yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuki (IPSec) Lan- to-Lan -yhteyksille. Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kun mobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten.
WLINK R200LFX reititin kättelee automaattisesti LTE yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R200LFX tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin.
Tuotepakkauksen sisältö:
• LTE-reititin
• LTE-antennit (magneettijalka-antenni 1.5m välijohdolla)
• Ulkoinen virtalähde (AC/DC pistorasia)
• Ethernet-kaapeli
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-EUX/EC (Category 4)
• Taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
- 2G/EDGE/GPRS: 900MHz
• Nopeudet:
- LTE FDD 150Mbit/s (down) + 50M (up)
- LTE TDD 130Mbit/s (down) + 35M (up)
- HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
- EDGE Class 10 max. 384kbit/s
- GPRS Class 12 max 85.6kbit/s
• Antenniliitäntä (LTE): SMA
• LAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• LAN/WAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS, easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/Syslog/SNMP/M2M-etähallintaohjelmisto, SMS Reboot
• Käyttölämpötila: -30C...+85C
• Käyttöjännite: 7-32VDC
• Merkki-ledit: Power, Status, CD, LS, Signal-level
• Metallikotelo
• Mitat: 10.3 x 7.35 x 2.55cm
• Paino: 300g
• CE-hyväksytty
WLINK R200LFX on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu LTE reititin. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 1x LAN- ja 1x LAN/WAN Ethernet-porteilla, joten se soveltuu myösyritysten tietoliikenneyhteyksien failover-laitteeksi. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP-valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s-yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuki (IPSec) Lan- to-Lan -yhteyksille. Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kun mobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten.
WLINK R200LFX reititin kättelee automaattisesti LTE yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R200LFX tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin.
Tuotepakkauksen sisältö:
• LTE-reititin
• LTE-antennit (magneettijalka-antenni 1.5m välijohdolla)
• Ulkoinen virtalähde (AC/DC pistorasia)
• Ethernet-kaapeli
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-EUX/EC (Category 4)
• Taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
- 2G/EDGE/GPRS: 900MHz
• Nopeudet:
- LTE FDD 150Mbit/s (down) + 50M (up)
- LTE TDD 130Mbit/s (down) + 35M (up)
- HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
- EDGE Class 10 max. 384kbit/s
- GPRS Class 12 max 85.6kbit/s
• Antenniliitäntä (LTE): SMA
• LAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• LAN/WAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS, easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/Syslog/SNMP/M2M-etähallintaohjelmisto, SMS Reboot
• Käyttölämpötila: -30C...+85C
• Käyttöjännite: 7-32VDC
• Merkki-ledit: Power, Status, CD, LS, Signal-level
• Metallikotelo
• Mitat: 10.3 x 7.35 x 2.55cm
• Paino: 300g
• CE-hyväksytty