MICRODATA - Releyksikkö - Shelly 1 Gen3

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Releyksikkö - Shelly 1 Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261767

Sähkönumero

2624302

Toimittajan tuotenumero

3800235261767

Tukkuerä

1

Shelly 1 Gen3 - WiFi-releellä varustettu potentiaalivapaa kosketinsarja(12-48VDC/230VAC)

Shelly 1 Gen3 on WiFi-ohjattu 1-kanavainen 16A rele, jossa on potentiaalivapaa kosketinsarja. Se on suunniteltu asennettavaksi kytkimen, pistorasian tai valopistokkeen taakse, ja mahdollistaa helpon valojen, autotallin oven, kastelujärjestelmän, kylpyhuoneen tuulettimen ja käytännössä kaikkien sähköisten laitteiden käytön ja automaation. Kompaktin muotoilun ansiosta se sopii useimpiin seinä- ja kattorasiaan.

Shelly 1 Gen3 on helppo asentaa ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi älykoti- tai älyrakennusjärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.

Ominaisuudet
Shelly 1 Gen3 tarjoaa monia käyttökohteita. Se voidaan syöttää 12V DC, 24-48V DC tai 110-230V AC. Potentiaalivapaan kosketinsarjan ansiosta laite voidaan syöttää pienjännitteellä ja samalla kytkeä 230V laite releeseen tai päinvastoin. Laitteessa on yksi kytkinliitäntä, jonka käyttö on vapaaehtoista ja täysin ohjelmoitavissa. Tämä tekee Shelly 1 Gen3:sta soveltuvan moniin tarkoituksiin, kuten:
  • Valojen hallinta
  • Kylpyhuoneen tuulettimen ohjaus
  • Lattialämmityksen ohjaus (esim. yhdessä Shelly Plus Add-On ja DS18B20-lämpötila-anturin kanssa)
  • Autotallin oven ohjaus (esim. yhdessä Shelly Plus Add-On ja magneettikytkimen kanssa)
  • Kastelujärjestelmän ohjaus
  • SG-Ready lämpöpumpun ohjaus
  • Ovikellon älyohjaus
Toimii paikallisesti – ei tarvitse yhdyskäytävää
Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu verkkopalvelin, mikä tarkoittaa, että saat runsaasti toimintoja, jotka toimivat aina, riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internetyhteys vai ei. Yhdyskäytävää ei tarvita, joten voit aloittaa vain yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennetun verkkopalvelimen ansiosta Shellyllä on sisäänrakennettu muisti ja se muistaa auringonnousun, auringonlaskun, aikataulut jne., vaikka verkko kaatuisi. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset kip-releet, joten voit käyttää niitä tavallisten kytkimien kanssa - myös ilman internetiä. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen wifi-verkon kommunikoidakseen laitteiden välillä. Suosittelemme kuitenkin pitämään aktiivisen internetyhteyden, koska se avaa lisää toimintoja.

Yhteydet
Shelly 1 Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää yhdyskäytävänä Shelly Bluetooth -paristokäyttöisille Bluetooth-laitteille.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivointi on suositeltavaa, jotta tiedon tallennus ja toiminnallisuus paranevat. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.

Laitteisto
Laitteessa on kolmannen sukupolven laitteisto, johon kuuluu muun muassa tehokas ESP-Shelly-C38F CPU 8MB flash-muistilla. Tämä tekee Shelly 1 Gen3:sta tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneisiin ja käyttäjäkohtaisiin toimintoihin.

Linkit
Tekninen dokumentaatio: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-gen3
Oppaat, vinkit ja niksit: https://shelly.guide/