MICRODATA - Tilaajapääte - 3G GSM päätelaite RS-232


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7417904
Toimittajan tuotenumero
WL-M100-1-2
Tukkuerä
20
3G GSM päätelaite DTU RS-232 900/2100MHz
WLINK M100-1-2 on teollisuuskäyttöön suunniteltu sarjaporttiliitänäinen 2G/3G päätelaite (DTU), joka mahdollistaa SMS-viestien lähettämisen AT-komennoilla sekä sarjaportin kautta muodostettavat datayhteydet. Metallikoteloinen päätelaite tukee 3G- yhteyksien lisäksi hitaampia 2G GSM-yhteyksia.
Tuotepakkauksen sisältö:
• Päätelaite
• Verkkovirtalähde (12VDC)
• 3G/GSM-antenni
• RS-232 kaapeli
Tekniset tiedot:
• Mobiili moduli: UC15
• 3G-taajuudet: 900/2100MHz
• GSM/2G-taajuudet: 900/1800MHz
• GSM/GPRS Protocol, 3GPP version 4
• Herkkyys: 3GPP TS05.05(R99)
• Sarjaportti:
- RS-232
- Liitäntä: DB9
- Nopeus: 300-115200bps
• SIM/R-UIM-kortti: 1.8/3VDC
• Antenniliitäntä: SMA (female)
• Käyttöjännite: 5...26VDC (virtalähde: 12VDC @ 1A)
• Virrankulutus:
- Lähetystila: 70mA/12VDC (Average)
- Lepotila: 17mA/12VDC (Max)
• Käyttölämpötila-alue: -30...+75C
• Seinäkiinnitettävä
WLINK M100-1-2 on teollisuuskäyttöön suunniteltu sarjaporttiliitänäinen 2G/3G päätelaite (DTU), joka mahdollistaa SMS-viestien lähettämisen AT-komennoilla sekä sarjaportin kautta muodostettavat datayhteydet. Metallikoteloinen päätelaite tukee 3G- yhteyksien lisäksi hitaampia 2G GSM-yhteyksia.
Tuotepakkauksen sisältö:
• Päätelaite
• Verkkovirtalähde (12VDC)
• 3G/GSM-antenni
• RS-232 kaapeli
Tekniset tiedot:
• Mobiili moduli: UC15
• 3G-taajuudet: 900/2100MHz
• GSM/2G-taajuudet: 900/1800MHz
• GSM/GPRS Protocol, 3GPP version 4
• Herkkyys: 3GPP TS05.05(R99)
• Sarjaportti:
- RS-232
- Liitäntä: DB9
- Nopeus: 300-115200bps
• SIM/R-UIM-kortti: 1.8/3VDC
• Antenniliitäntä: SMA (female)
• Käyttöjännite: 5...26VDC (virtalähde: 12VDC @ 1A)
• Virrankulutus:
- Lähetystila: 70mA/12VDC (Average)
- Lepotila: 17mA/12VDC (Max)
• Käyttölämpötila-alue: -30...+75C
• Seinäkiinnitettävä