MICRODATA - Toistin - Lintratek LTE/4G-repeater kit


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418701
Toimittajan tuotenumero
LINTRATEK-KW20L-LTE-800
Tukkuerä
1
Lintratek LTE-repeater kit 20dBm 800MHz
Lintratek KW20L-LTE-800 on mobiiliverkon kuuluvuusongelmia korjaava aktiivinen 4G-toistin. Lintratek KW20L-LTE-800 toimii Suomessa käytettävillä taajuusalueilla ja parantaa samanaikaisesti kaikkien matkapuhelinoperaattorien kuuluvuutta. Kuuluvuusongelmat voivat johtua syrjäisestä sijainnista, maaston aiheuttamista esteistä tai kiinteistön rakenteista: lämpöeristeet, foliot, selektiiviset lämpölasit, pelti- sekä metallirakenteet. KW20L-LTE-800 soveltuu hyvin kesämökeille, saaristoon, tuntureille, väestönsuojiin, asuntoihin sekä pieniin toimitiloihin, joissa mobiiliverkon kuuluvuuden kanssa on ongelmia.
Lintratek KW20L-LTE-800 on CE-hyväksytty laite ja se on varustettu AGC tasonsäätöominaisuuksilla (Automatic Gain Control), joten sen käyttö ei aiheuta häiriötä matkapuhelinoperaattoien tukiasemille.
Tuotepakkauksen sisältö: ulkotiloihin asennettava suuntaava antenni, antennikaapeli (10m), sisätiloihin asennettava aluminikoteloitu keskusyksikkö, ympärisäteilevä sisäantenni kaapelilla, virtalähde sekä asennusohje.
Tekniset tiedot:
• Taajuusalueet:
- 4G: 800MHz
• Antenniliittimet: N (female)
• Impedanssi: 50 Ohm
• Ulkoantenni: Suuntaava 8dBi yagi
• Sisäantenni: Ympärisäteilevä 3dBi
• LCD-näyttö: (signaali/vahvistustasot) • Mitat: 200x110x25mm
• Paino: 1kg
• Metallikotelo, IP40
• Keskusyksikön suojaluokitus: IP40
• Käyttölämpötila-alue: -10...+55C
• CE-hyväksytty
Lisätietoa GSM-signaalien vaimentumisesta: Tekniikan Maailma 8/2012 (Rakennusmaailma numero). Android-puhelimille löytyy lukuisia ohjelmistoja, joilla mobiilitukiasemien signaalitasoja sekä sijainteja pystytään kartoittamaan, kuten ohjelmisto \"OpenSignal Maps\" ja \"Cell Tower Location\". Huomioitavaa ennen käyttöönottoa:
• Laite toimii luvanvaraisilla radiotaajuuksilla. Suomessa vain matkapuhelinoperaattoreilla on lupa ottaa käyttöön tällainen laite eikä Viestintävirasto (www.ficora.fi) myönnä nykyään yksittäisiä lupia. Huomioitavaa asennuksessa: • Varmista ulko- ja sisäantennin välinen radioeristys, jotta vahvistettu ulkoinen signaali ei kierrä sisätilan antenniin = Älä kytke laitteeseen sähköjä, ennen kuin ulkoantenni on asennettu ulos.
• Varmista myös, ettei lähistöllä (näköetäisyys) ole muita saman radiotekniikan vahvistimia, joiden lähetysteho voisi osua ulkoantennin kuuluvuusalueelle.
Lintratek KW20L-LTE-800 on mobiiliverkon kuuluvuusongelmia korjaava aktiivinen 4G-toistin. Lintratek KW20L-LTE-800 toimii Suomessa käytettävillä taajuusalueilla ja parantaa samanaikaisesti kaikkien matkapuhelinoperaattorien kuuluvuutta. Kuuluvuusongelmat voivat johtua syrjäisestä sijainnista, maaston aiheuttamista esteistä tai kiinteistön rakenteista: lämpöeristeet, foliot, selektiiviset lämpölasit, pelti- sekä metallirakenteet. KW20L-LTE-800 soveltuu hyvin kesämökeille, saaristoon, tuntureille, väestönsuojiin, asuntoihin sekä pieniin toimitiloihin, joissa mobiiliverkon kuuluvuuden kanssa on ongelmia.
Lintratek KW20L-LTE-800 on CE-hyväksytty laite ja se on varustettu AGC tasonsäätöominaisuuksilla (Automatic Gain Control), joten sen käyttö ei aiheuta häiriötä matkapuhelinoperaattoien tukiasemille.
Tuotepakkauksen sisältö: ulkotiloihin asennettava suuntaava antenni, antennikaapeli (10m), sisätiloihin asennettava aluminikoteloitu keskusyksikkö, ympärisäteilevä sisäantenni kaapelilla, virtalähde sekä asennusohje.
Tekniset tiedot:
• Taajuusalueet:
- 4G: 800MHz
• Antenniliittimet: N (female)
• Impedanssi: 50 Ohm
• Ulkoantenni: Suuntaava 8dBi yagi
• Sisäantenni: Ympärisäteilevä 3dBi
• LCD-näyttö: (signaali/vahvistustasot) • Mitat: 200x110x25mm
• Paino: 1kg
• Metallikotelo, IP40
• Keskusyksikön suojaluokitus: IP40
• Käyttölämpötila-alue: -10...+55C
• CE-hyväksytty
Lisätietoa GSM-signaalien vaimentumisesta: Tekniikan Maailma 8/2012 (Rakennusmaailma numero). Android-puhelimille löytyy lukuisia ohjelmistoja, joilla mobiilitukiasemien signaalitasoja sekä sijainteja pystytään kartoittamaan, kuten ohjelmisto \"OpenSignal Maps\" ja \"Cell Tower Location\". Huomioitavaa ennen käyttöönottoa:
• Laite toimii luvanvaraisilla radiotaajuuksilla. Suomessa vain matkapuhelinoperaattoreilla on lupa ottaa käyttöön tällainen laite eikä Viestintävirasto (www.ficora.fi) myönnä nykyään yksittäisiä lupia. Huomioitavaa asennuksessa: • Varmista ulko- ja sisäantennin välinen radioeristys, jotta vahvistettu ulkoinen signaali ei kierrä sisätilan antenniin = Älä kytke laitteeseen sähköjä, ennen kuin ulkoantenni on asennettu ulos.
• Varmista myös, ettei lähistöllä (näköetäisyys) ole muita saman radiotekniikan vahvistimia, joiden lähetysteho voisi osua ulkoantennin kuuluvuusalueelle.