MICRODATA - VDSL2-Ethernet PoE+ muunnin - PLANET-VC-231GP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4711605283823
Sähkönumero
7418504
Toimittajan tuotenumero
PLANET-VC-231GP
Tukkuerä
1
VDSL2-Ethernet PoE+ muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL(RJ11) 200/100M
PLANET VC-231GP on VDSL2-Ethernet-muunnin PoE- virransyöttötuella. Laite mahdollistaa uuden G.vectoring modulaation avulla jopa 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeude puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa. Erityisen hyvin VC-231GP malli soveltuu ympäristöihin, missä kuparilinkin takana on PoE-tekniikkaa hyödyntävä IP- valvontakamera tai WLAN-tukiasema.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231GP on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231GF/VC- 231G-mallen kanssa.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• 1x 10/100/1000BASE-T RJ45 with IEEE 802.3af/802.3at PoE Injector
• 1x RJ11, connector for xDSL port with VDSL2 or ADSL2+ connection
• Complies with IEEE 802.3at/af PoE Plus end-span PSE
• Supports PoE power up to 30.8 watts per PoE port
• Provides DC 52V power over RJ45 Ethernet cable to PD with Ethernet port
• Auto-detects IEEE 802.3at/af equipment and protects devices from being damaged by incorrect installation
• Remote power feeding up to 100m
• IEEE 802.3at/af splitter devices compatible
• VDSL2 stand-alone transceiver for simple bridge modem application
• Cost-effective bridge function to connect two Ethernet LANs
• Point-to-multipoint application: Compatible with PLANET and third-party VDSL2 IP DSLAM for last-mile solution
• Point-to-point application: LAN to LAN extension over phone wire
• Up to 150/150Mbps bandwidth (in G.INP, Sym, 8dB mode)
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire with distance up to 1.4km
• ITU-T G.993.2 VDSL2 standard
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• DMT-based coding technology
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan (symmetric and asymmetric) and SNR margin • Supports IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Compact size, wall-mountable design; ideal solution for space-limited locations
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug and Play)
• Metal case, good for heat sinking
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Additional POTS splitter to share voice and data
• Supports 6KV DC Ethernet ESD protection
PLANET VC-231GP on VDSL2-Ethernet-muunnin PoE- virransyöttötuella. Laite mahdollistaa uuden G.vectoring modulaation avulla jopa 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeude puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa. Erityisen hyvin VC-231GP malli soveltuu ympäristöihin, missä kuparilinkin takana on PoE-tekniikkaa hyödyntävä IP- valvontakamera tai WLAN-tukiasema.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231GP on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231GF/VC- 231G-mallen kanssa.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• 1x 10/100/1000BASE-T RJ45 with IEEE 802.3af/802.3at PoE Injector
• 1x RJ11, connector for xDSL port with VDSL2 or ADSL2+ connection
• Complies with IEEE 802.3at/af PoE Plus end-span PSE
• Supports PoE power up to 30.8 watts per PoE port
• Provides DC 52V power over RJ45 Ethernet cable to PD with Ethernet port
• Auto-detects IEEE 802.3at/af equipment and protects devices from being damaged by incorrect installation
• Remote power feeding up to 100m
• IEEE 802.3at/af splitter devices compatible
• VDSL2 stand-alone transceiver for simple bridge modem application
• Cost-effective bridge function to connect two Ethernet LANs
• Point-to-multipoint application: Compatible with PLANET and third-party VDSL2 IP DSLAM for last-mile solution
• Point-to-point application: LAN to LAN extension over phone wire
• Up to 150/150Mbps bandwidth (in G.INP, Sym, 8dB mode)
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire with distance up to 1.4km
• ITU-T G.993.2 VDSL2 standard
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• DMT-based coding technology
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan (symmetric and asymmetric) and SNR margin • Supports IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Compact size, wall-mountable design; ideal solution for space-limited locations
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug and Play)
• Metal case, good for heat sinking
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Additional POTS splitter to share voice and data
• Supports 6KV DC Ethernet ESD protection