MICRODATA - Vesivuotokytkin - SimPal V640 4G vesiventtiili

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6975545346415

Sähkönumero

7114805

Toimittajan tuotenumero

SIMPAL-V640-DN20

Tukkuerä

20

SimPal V640 4G vesiventtiili, DN20 SimPal V640 (DN15) on älykäs 4G LTE -yhteydellä toimiva vesiventtiili, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun vesivuotojen ehkäisyyn ja vedenhallintaan kotitalouksissa sekä teknisissä tiloissa. Laite soveltuu esimerkiksi tiskikoneiden, pyykinpesukoneiden ja kahvinkeittimien vedensyötön ohjaukseen sekä kodin vesikiertoisen lämmityksen hallintaan.

Älykästä SimPal V640 vesiventtiiliä voidaan ohjata etänä SimPal -sovelluksella, tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Voit avata ja sulkea venttiilin, ajastaa toimintoja sekä seurata laitteen tilaa missä tahansa oletkin. Mukana toimitettava johdollinen vesivuototunnistin havaitsee mahdollisen vuodon, sulkee venttiilin automaattisesti ja lähettää hälytyksen puhelimeesi. Laitteeseen voidaan liittää lisäksi 4x SimPal V10 lisävesiventtiiliä sekä 5x langatonta anturia, kuten vuototunnistimia, palovaroittimia, liiketunnistimia tai valosireeni.

Tuotepakkaus sisältää vesivuotoventtiilin, ulkoisen vesivuotoanturin 2m kaapelilla (3.5mm stereoplugi), virtalähteen sekä englanninkielisen käsikirjan.

Ominaisuudet:
• Etäohjaus SimPal -sovelluksella (Android / iOS) tai puhelimitse (SMS / soitto)
• Automaattinen sulku vesivuodon yhteydessä
• Tuki jopa 5 langattomalle lisälaitteelle (esim. kaukosäädin, savuilmaisin, liiketunnistin, vesivuotoanturi, ovianturi, hälytyssireeni)
• Aikataulu- ja ajastustoiminnot venttiilin ohjaukseen

Tekniset tiedot:
• Mobiiliyhteys: 4G LTE Cat1 (LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD B40), 2G-tuki
• SIM-slot: Mini-SIM
• Langattomat lisäanturit: 434MHz
- Kantama: 20-30m
- Max 5x anturia
• Venttiili:
- Paineenkesto: 10bar / 145psi / 1MPa
- Kytkentäaika: 3-4sek
• Putkiliitos: DN20, 20mm, 3/4" kierre
- BSP
• Merkkivalot: Power ja LTE
• Käyttöjännite: 12 VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Varavirta:
- Sisäänrakennettu kondensaattori 2.5F, ilmoitus virtakatkosta
- USB-C -liitäntä ulkoiselle vara-akulle
• Suojausluokka: IP44
• Hyväksynnät: NFS-sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• Mitat:
- Ohjausyksikkö: 67 x 58 x 55mm
- Runkoliitin: n. 56 x 31 x 31mm
- Kokonaisuutena: 160 x 130 x 100mm
• CE-hyväksytty