MICRODATA - Virranjakeluyksikkö PDU - ReguLink PDU 12xC13 16A/230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - 19"
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
C13-liittimien määrä - 12
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8405003
Toimittajan tuotenumero
RL-B-10-C13-12-S
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
19"
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
C13-liittimien määrä:
12
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
ReguLink PDU 12xIEC C13 Out 16A/230VAC 19" 1U
ReguLink RL-B-10-C13-12-S on PDU virranjakeluyksikkö 19\" räkkikaappiin 12x C13 ulostulolla sekä suojatulla virtakytkimellä. PDU-yksikön avulla saadaan syötettyä virta useammalle laitteelle. Tuotepakkaus sisältää 19\" asennusraudat sekä 4kpl korimutterisarjan.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: 12x IEC C13
• Syöttöjohto: 3m Schuko pistokkeella (3x 1.5mm2)
• Virta: 16A (max)
• Suojattu vitakytkin merkkivalolla
• Runkon materiaali: Alumiini
• Muoviosat: PC + ABS
• Väri: Musta • 19\" 1U
• Mitat: 486 x 45 x 45mm
• CE-hyväksytty
ReguLink RL-B-10-C13-12-S on PDU virranjakeluyksikkö 19\" räkkikaappiin 12x C13 ulostulolla sekä suojatulla virtakytkimellä. PDU-yksikön avulla saadaan syötettyä virta useammalle laitteelle. Tuotepakkaus sisältää 19\" asennusraudat sekä 4kpl korimutterisarjan.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: 12x IEC C13
• Syöttöjohto: 3m Schuko pistokkeella (3x 1.5mm2)
• Virta: 16A (max)
• Suojattu vitakytkin merkkivalolla
• Runkon materiaali: Alumiini
• Muoviosat: PC + ABS
• Väri: Musta • 19\" 1U
• Mitat: 486 x 45 x 45mm
• CE-hyväksytty



