MICRODATA - Virranjakeluyksikkö PDU - ReguLink PDU 6xSchuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - 19"
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus - 2 m
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8405000
Toimittajan tuotenumero
RL-B-10-G-6-2M
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
19"
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus:
2 m
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
ReguLink PDU 6xSchuko Outlet 16A/230VAC 2m cable
ReguLink RL-B-10-G-6 on PDU virranjakeluyksikkö 19\" räkkikaappiin kuudella suko-ulostulolla. PDU-yksikön avulla saadaan syötettyä virta useammalle laitteelle. Tuotepakkaus sisältää 19\" asennusraudat sekä 4kpl korimutterisarjan.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: 6x Schuko
• Syöttöjohto: 2m Schuko pistokkeella (3x 1.5mm2)
• Virta: 16A (max)
• Runkon materiaali: Alumiini
• Muoviosat: PC + ABS
• Väri: Musta
• 19\" 1U
• Mitat: 484 x 45 x 45mm
• CE-hyväksytty
ReguLink RL-B-10-G-6 on PDU virranjakeluyksikkö 19\" räkkikaappiin kuudella suko-ulostulolla. PDU-yksikön avulla saadaan syötettyä virta useammalle laitteelle. Tuotepakkaus sisältää 19\" asennusraudat sekä 4kpl korimutterisarjan.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: 6x Schuko
• Syöttöjohto: 2m Schuko pistokkeella (3x 1.5mm2)
• Virta: 16A (max)
• Runkon materiaali: Alumiini
• Muoviosat: PC + ABS
• Väri: Musta
• 19\" 1U
• Mitat: 484 x 45 x 45mm
• CE-hyväksytty



