MICRODATA - Virtalähde - PoE 802.3at injektori 30W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418801
Toimittajan tuotenumero
PT-PSE101G-AT
Tukkuerä
1
Procet PoE+ IEEE802.3at Injektori 30W 10/100/1000Base-T
Procet PT-PSE101G-AT on ammattikäyttöön suunniteltu seinäkiinnitettävä 802.3at standardin mukainen High PoE (30W) injektori sisäänrakennetulla virtalähteellä, joka syöttää virtaa yhdelle 10/100/1000Base-T IEEE-802.3at PoE- laitteelle. PT-PSE101G-AT on alaspäin yhteensopiva myös 802.3af PoE-laitteiden kanssa.
Injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyötöt IP valvontakameroille, WiFi tukiasemille sekä IP puhelimille.
Tuotepakkaus sisältää injektorin lisäksi virtakaapelin sekä asennusohjeen.
Tekniset tiedot:
• LAN-portit:
- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• PoE-portti:
- IEEE802.3af PoE
- IEEE802.3at High PoE
• Ulostulojännite: 55VDC @ 550mA
- PoE pinnit: 4/5(+), 7/8(-)
• Virransyöttökapasiteetti: 30W
• Käyttöjännite: 100-240VAC @ 1A 50/60Hz
• LED-merkkivalot:
- PoE (vihreä)
- Virransyöttö (keltainen)
• Käyttölämpötila-alue: 0...+40C
• IP suojaluokitus: IP40 • Väri: Musta
• Mitat: 140 x 63 x 33mm
• Paino: 205g
• Hyväksynnät: CE, FCC, ROHS, WEEE
- FCC CFR47 Part 15, EN55032, EN55035
- IEC61000-4-2 (ESD) 6kV (contact), 8kV (air)
- IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz...2GHz)
- IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: 2kV; Data Port: 1kV
- IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: 1kV/DM, 2kV/CM
- IEC61000-4-6 (CS) 10V (150kHz...80MHz)
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- IEC60068-2-27 (Impact)
- IEC60068-2-32 (Free Fall)
Procet PT-PSE101G-AT on ammattikäyttöön suunniteltu seinäkiinnitettävä 802.3at standardin mukainen High PoE (30W) injektori sisäänrakennetulla virtalähteellä, joka syöttää virtaa yhdelle 10/100/1000Base-T IEEE-802.3at PoE- laitteelle. PT-PSE101G-AT on alaspäin yhteensopiva myös 802.3af PoE-laitteiden kanssa.
Injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyötöt IP valvontakameroille, WiFi tukiasemille sekä IP puhelimille.
Tuotepakkaus sisältää injektorin lisäksi virtakaapelin sekä asennusohjeen.
Tekniset tiedot:
• LAN-portit:
- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• PoE-portti:
- IEEE802.3af PoE
- IEEE802.3at High PoE
• Ulostulojännite: 55VDC @ 550mA
- PoE pinnit: 4/5(+), 7/8(-)
• Virransyöttökapasiteetti: 30W
• Käyttöjännite: 100-240VAC @ 1A 50/60Hz
• LED-merkkivalot:
- PoE (vihreä)
- Virransyöttö (keltainen)
• Käyttölämpötila-alue: 0...+40C
• IP suojaluokitus: IP40 • Väri: Musta
• Mitat: 140 x 63 x 33mm
• Paino: 205g
• Hyväksynnät: CE, FCC, ROHS, WEEE
- FCC CFR47 Part 15, EN55032, EN55035
- IEC61000-4-2 (ESD) 6kV (contact), 8kV (air)
- IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz...2GHz)
- IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: 2kV; Data Port: 1kV
- IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: 1kV/DM, 2kV/CM
- IEC61000-4-6 (CS) 10V (150kHz...80MHz)
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- IEC60068-2-27 (Impact)
- IEC60068-2-32 (Free Fall)


