MILWAUKEE AD - 2xM18 5Ah+1xM12 2Ah +laturi - M18 NRG-502 akku/laturi setti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 2920 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395287925
Sähkönumero
6437549
Toimittajan tuotenumero
4933459217
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
2920 g
M18 5,0Ah REDLITHIUM-ION akkusetti 2 x M18 B5 5,0Ah REDLITHIUM-ION-akkua ja M12-18FC pikalaturi (59 min.).