MILWAUKEE AD - Akku M12 / 1kpl - M12 B4 MILWAUKEE 12V/4.0Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 4 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 460 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395377268
Sähkönumero
6437507
Toimittajan tuotenumero
4932430065
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
4 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
460 g
12V- 4,0 Ah akku



