MILWAUKEE AD - Akku M18 / 1kpl - M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 800 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395381449
Sähkönumero
6437509
Toimittajan tuotenumero
4932430483
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
800 g
M18 - 5,0Ah akku .Käy jopa 20% viileämpänä. Markkinoiden edistyksellisinelektroniikka sekä vankka rakenne. Virtamittari. Yhteensopiva kaikkienM18 sarjan työkalujen kanssa.



